VESTIL LAD-2-Y Kommersiell fjærbelastet stige, 2-trinns, gul, stål | AG7UWL

VESTIL LAD-2-Y Kommersiell fjærbelastet stige, 2-trinns, gul, stål

På lager
Vare: AG7UWL Modell: LAD-2-Y

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde20.25 "
Base bredde21.13 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Caster materialeFenol
Hjulbredde3 / 4 "
FARGEGul
Avstand mellom trinn8"
Fremre hjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul foran0.75 "
Rekkverk inkludertNei
Høyde18.5 "
Lengde20.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall trinn2
Bakhjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul bak0.75 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde8"
TrinnmaterialeStål, gummi
Trinnbredde16 "
Topp trinndybde11 "
Topp trinnbredde16 "
Bredde21.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)51.44
Skipets bredde (cm)53.66
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrinndybdeBase lengdeAvstand mellom trinnRekkverk inkludertHøydeAntall trinnVårbelastetTrinnsvinkelPris
VESTIL LAD-1-Y Kommersiell fjærbelastet stige, 1 trinn, gul, stål | AG7UWE LAD-1-Y11 "16.13 "9.5 "Nei9.5 "1Ja16 grader2 876 NOK
VESTIL LAD-1-YP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 1 trinn, gul, stål | AG7UWF LAD-1-YP11 "16.13 "9.5 "Nei9.5 "1Ja16 grader2 791 NOK
VESTIL LAD-2-YP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 2-trinns, gul, stål | AG7UWM LAD-2-YP8"20.25 "8"Nei18.5 "2Nei58 grader3 893 NOK
VESTIL LAD-3-Y Kommersiell fjærbelastet stige, 3-trinns, gul, stål | AG7UWT LAD-3-Y8"25.56 "8"Ja63.44 "3Ja58 grader5 754 NOK
VESTIL LAD-3-YP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 3-trinns, gul, stål | AG7UWU LAD-3-YP8"25.56 "8"Ja63.44 "3Ja58 grader5 625 NOK
VESTIL LAD-4-Y Kommersiell fjærbelastet stige, 4 trinn, gul, stål | AG7UWZ LAD-4-Y8"31.81 "8"Ja72.94 "4Ja58 grader8 008 NOK
RFQ
VESTIL LAD-4-YP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 4-trinns, gul, stål | AG7UXA LAD-4-YP8"31.81 "8"Ja72.94 "4Ja58 grader6 254 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-2-Y Kommersiell fjærbelastet stige, 2-trinns, gul, stål
3 935 NOK / enhet