KERN AND SOHN DE-D/A-serien plattformvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Hushøyde: 75 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2.5 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)BoligdimensjonHusets lengdeMinste delvekt for styktelling (normal)EnheterVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
DE 6K0.5A
1g310 x 300 x 75 mm300 mm10gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 886 NOK
B
35K0.5D
1g--10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm4 510 NOK
C
DE 12K1A
2g318 x 305 x 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm2 886 NOK
D
60K1DL
2g--20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm403 mm516 mm6 013 NOK
E
60K1D
2g--20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm308 mm318 mm4 510 NOK
F
6K1D
4g318 x 305 x 75 mm305 mm40gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 525 NOK
G
150K2D
4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm4 630 NOK
H
DE 24K2A
4g310 x 305 x 75 mm305 mm40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm2 946 NOK
I
150K2DL
4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm405 mm520 mm6 133 NOK
J
DE 60K5A
10g315 x 305 x 75 mm305 mm100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 886 NOK
K
35K5DL
10g--100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm4 450 NOK
L
15K2D
10g318 x 305 x 75 mm305 mm100gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 585 NOK
M
300K5DL
10g--100gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 406 x 98 mm406 mm522 mm6 133 NOK
N
35K5D
10g318 x 305 x 75 mm305 mm100gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm2 646 NOK
O
60K10D
20g318 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 585 NOK
P
DE 120K10A
20g315 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm3 006 NOK
Q
60K10DL
20g--200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm4 450 NOK
R
150K20D
40g315 x 305 x 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 706 NOK
S
150K20DXL
40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 mm500mm650 mm6 254 NOK
T
150K20DL
40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm4 389 NOK
U
300K50D
200g--2Kgdwt, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm4 450 NOK
V
300K50DL
200g--2Kgdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 95 mm500mm650 mm6 254 NOK
W
15K0.2D
400mg--4gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm4 570 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?