KERN AND SOHN DE 35K0.5D Parcel Scale, 15000 And 35000g Max. Weighing, 0.5 And 1g Readability | CE8JEM

KERN AND SOHN DE 35K0.5D Pakkevekt, 15000 og 35000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g lesbarhet

På lager
Vare: CE8JEM Modell: DE 35K0.5D

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-2, 4g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde88 mm
Plattformhøyde308 mm
Plattformbredde318 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.5 / 1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse315 mm x 305
reproduserbarhet0.5, 1 g
Oppgjørstid2.5 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1g
Minste delvekt for styktelling (normal)10g
Enheterdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Veiekapasitet15 / 35 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner318 x 308 x 88 mm
Veier overflatedybde305 mm
Veiende overflate bredde315 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)42.5
Skipets bredde (cm)53
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)BoligdimensjonHusets lengdeMinste delvekt for styktelling (normal)EnheterVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN DE 120K10A Pakkevekt, 120Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JDY DE 120K10A20g315 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm3 006 NOK
KERN AND SOHN DE 12K1A Pakkevekt, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JDZ DE 12K1A2g318 x 305 x 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm2 886 NOK
KERN AND SOHN DE 150K20D Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JEA 150K20D40g315 x 305 x 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 706 NOK
KERN AND SOHN DE 150K20DL Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JEB 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm4 389 NOK
KERN AND SOHN DE 150K20DXL Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JEC 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 mm500mm650 mm6 254 NOK
KERN AND SOHN DE 150K2D Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JED 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm4 630 NOK
KERN AND SOHN DE 150K2DL Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JEE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm405 mm520 mm6 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DE 35K0.5D Pakkevekt, 15000 og 35000g Maks. Veiing, 0.5 og 1g lesbarhet
4 510 NOK / enhet