Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT | AG9TPJ 22FK77

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT

På lager
Vare: AG9TPJ Modell: 402166Kryss Ref: 22FK77

Få tak i det Mai 20, mandag
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjons-T-skjorte
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x FNPT
MonteringsmaterialePVC
Lengde3.53 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "
PlanleggPlanlegg 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 Inch Slip x Slip x FPT
39NOK / enhet