KERN AND SOHN DE 300K5DL Parcel Scale, 150 And 300Kg Max. Weighing, 5 And 10g Readability | CE8JEL

KERN AND SOHN DE 300K5DL Pakkevekt, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 5 og 10g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JEL Modell: DE 300K5DL

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/-0.02, 0.04 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde98 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet5 / 10g
Rektangulær veieoverflatestørrelse522 mm x 406
reproduserbarhet0.005, 0.01 kg
Oppgjørstid2.5 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10g
Minste delvekt for styktelling (normal)100g
Enheterdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet150 / 300 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner522 x 406 x 98 mm
Veier overflatedybde406 mm
Veiende overflate bredde522 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.41
Skipets høyde (cm)21.5
Skipets lengde (cm)61
Skipets bredde (cm)62
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (laboratorium)BoligdimensjonHusets lengdeMinste delvekt for styktelling (normal)EnheterVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
KERN OG SOHN DE 120K10A Pakkevekt, 120Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JDY DE 120K10A20g315 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm3 006 NOK
KERN AND SOHN DE 12K1A Pakkevekt, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JDZ DE 12K1A2g318 x 305 x 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm2 886 NOK
KERN AND SOHN DE 150K20D Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JEA 150K20D40g315 x 305 x 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 706 NOK
KERN AND SOHN DE 150K20DL Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JEB 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm4 389 NOK
KERN AND SOHN DE 150K20DXL Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8JEC 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 mm500mm650 mm6 254 NOK
KERN AND SOHN DE 150K2D Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JED 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm4 630 NOK
KERN AND SOHN DE 150K2DL Pakkevekt, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8JEE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm405 mm520 mm6 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN DE 300K5DL Pakkevekt, 150 og 300 kg Maks. Veiing, 5 og 10g Lesbarhet
6 133 NOK / enhet