Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARTU 01322 Jobber Bits 3/16 Tommers koboltstål | AD6KYH 45L089

ARTU 01322 Jobber Bits 3/16 Tommers koboltstål

På lager
Vare: AD6KYH Modell: 01322Kryssreferanse: 45L089
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.187 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishDampoksid
Fløytelengde2.375 "
KlasseM35 Kobolt
MaterialeKoboltstål
Total lengde3-9 / 16 "
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.3 / 16 "
Størrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)4.78
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
ARTU 01306 Jobber Bit 1/16 Tommers koboltstål | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "61NOK
ARTU 01310 Jobber Bit 3/32 Tommers koboltstål | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "60NOK
ARTU 01314 Jobber Bit 1/8 Tommers koboltstål | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "81NOK
ARTU 01318 Jobber Bit 5/32 Tommers koboltstål | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "88NOK
ARTU 01326 Jobber Bit 7/32 Tommers koboltstål | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "134NOK
ARTU 01330 Jobber Bit 1/4 Tommers koboltstål | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "171NOK
ARTU 01334 Jobber Bit 9/32 tommers koboltstål | AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "198NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARTU 01322 Jobber Bits 3/16 Tommers koboltstål
107NOK / enhet