WIHA TOOLS Isolerte verktøysett

L-formede sekskantnøkkelsett designet for å gi 360 graders rotasjon i vinkler opp til 35 grader. Har beskyttende isolerte blader for permanent liming. Isolert stikkontakt og verktøysett i forskjellige størrelser også tilgjengelig

filtre

WIHA TOOLS -

Isolerte verktøysett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerMutterdrivere inkludertStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris (eks. mva)
A32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja2 759NOK
B32984-6--Nei1 823NOK
C32868-10--Ja5 610NOK
D32985-7--Ja2 227NOK
E32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Ja4 619NOK
F32867-10--Ja5 115NOK
G32874-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Ja11 493NOK
H32983-5--Nei821NOK
I32869-14--Ja6 234NOK
J32894-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Ja4 304NOK
K32872.G-5--Ja1 673NOK
L32879-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Ja8 723NOK
M32892-10--Ja3 734NOK
N32988-22--Ja7 501NOK
O32891-11--Ja4 051NOK
P32999-9--Ja5 885NOK
Q32873.G-3--Ja2 394NOK
R32888-11--Ja3 701NOK
S32890-4--Ja2 447NOK
T32875-5--Ja2 485NOK
U32878-13--Ja4 293NOK
V32987-8--Ja5 423NOK
W32986-11--Ja2 502NOK
X32981-3--Nei1 820NOK
Y32889-8--Ja6 285NOK
WIHA TOOLS -

Isolert stikkontakt sett

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris (eks. mva)
A317901 / 2 "24(11) 1/2 "Dr 6 pt. Stikkontakter: 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8", 15/16 ", 1"Ja10 914NOK
A316911 / 2 "24(11) 1/2" Dr 6 pt. stikkontakter: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mmJa13 883NOK
B313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Sokker: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmJa8 541NOK
C313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Stikkontakter: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Ja8 535NOK
D318903 / 8 "7-Nei3 934NOK
E315903 / 8 "10(8) 3/8" Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa9 610NOK
F314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr Sockets: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja8 743NOK
G314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa7 409NOK
A314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Stikkontakter: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja13 257NOK
H315923 / 8 "24(11) 3/8" Dr Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa12 864NOK
WIHA TOOLS -

Isolert sekskantnøkkelsett 8 deler

ModellSakPris (eks. mva)
13690AF3ZHZ2 917 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?