WIHA VERKTØY 31691 Isolert stikkontaktsett 24 deler 1/2 tomme | AF3ZHY 8GYP1

WIHA TOOLS 31691 Isolert stikkontaktsett 24 deler 1/2 tomme

På lager
Vare: AF3ZHY Modell: 31691Kryssreferanse: 8GYP1

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert stikkontakt sett
Kjørestørrelse1 / 2 "
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker24
Tang inkludertKombinasjonstang 8", diagonalkutter 6-5/16", langnesetang 6-5/16"
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(3) Skrutrekkere med spor: 9/64 ", 3/16", 1/4 ", (3) Stjerneskrutrekkere: # 1, # 2, # 3
Stikkontakter inkludert(11) 1/2" Dr 6 pt. stikkontakter: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertEske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.17
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerStikkontakter inkludertVerktøylagring inkludertPris
WIHA TOOLS 31390 Isolert stikkontaktsett 13 deler 1/4 tomme | AB8RFE 26X315 313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Stikkontakter: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Ja8 535 NOK
WIHA VERKTØY 31391 Isolert stikkontaktsett 13 deler 1/4 tomme | AB8RFF 26X316 313911 / 4 "13(10) 1/4" Dr 6 pt. Sokker: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmJa8 541 NOK
WIHA TOOLS 31890 Isolert stikkontaktsett 7 deler 3/8 tommer | AB8RFJ 26X319 318903 / 8 "7-Nei3 934 NOK
WIHA VERKTØY 31493 Isolert stikkontaktsett 10 deler 3/8 tommer | AB8RFK 26X320 314933 / 8 "10(8) 3/8 "Dr Sockets: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja8 743 NOK
WIHA TOOLS 31590 Isolert stikkontaktsett 10 deler 3/8 tommer | AB8RFL 26X321 315903 / 8 "10(8) 3/8" Dr Sockets: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa9 610 NOK
WIHA VERKTØY 31491 Isolert stikkontaktsett 16 deler 3/8 tommer | AB8RFM 26X322 314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa7 409 NOK
WIHA TOOLS 31495 Isolert stikkontaktsett 24 deler 3/8 tommer | AF3ZHV 8GYN8 314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Stikkontakter: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Stikkontakter: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Ja13 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 31691 Isolert stikkontaktsett 24 deler 1/2 tomme
13 883 NOK / enhet