SHEL LAB Inkubatorer

filtre

SHEL LAB -

Inkubatorer

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetWattsSamsvarGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ASRI3-10 til +45 grader C+0.5 grader C @ 20 grader C3.2600NONE22332444 232NOK
BSSI58 grader C + omgivelsestemperatur til 60 grader C+0.8 grader C ved 37 grader C10.82850TUV FILEUL 61010-1 / R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010: 20042840.528.75137 934NOK
CSCO2WAmb. 8 grader C til 60 grader C+0.2 grader C @ 37 grader C0.830600NONE23.526.752188 142NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
ASRI20P120107 708NOK
RFQ
ASRI20P-2240106 398NOK
RFQ
SHEL LAB -

Inkubator C02

StilModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetWattsSamsvarGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ASCO5A5 grader over amb. til 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25114 929NOK
ASCO10A5 grader over amb. til 60 grader C+0.25 grader @ 37 grader C9.121440NONE27.57827.25203 268NOK
RFQ
BSCO6WEAmb. 8 grader C til 60 grader C+0.35 grader C @ 37 grader C5.52600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.7540.2526109 889NOK
CSCO5WAmb. 8 grader C til 60 grader C+0.25 grader C @ 37 grader C5.01600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.54026128 513NOK
DSCO6ADOmgivende +8 grader C til 50 grader C+/- 0.35 grader C @ 37 grader C5.991200NONE3139.2528.25128 637NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
ASRI6P12067 723NOK
ASRI6P-224075 960NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?