SHEL LAB SSI5 Inkubator Shaker 5.5 Cu Feet | AA6CVB 13T093

SHEL LAB SSI5 Inkubator Shaker 5.5 Cu Feet

På lager
Vare: AA6CVB Modell: SSI5Kryssref: 13T093

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinkubator
Nøyaktighet+0.8 grader C ved 37 grader C
Kapasitet10.82
Kammerdybde20.5
Kammerhøyde22.5
Kammerbredde19
SamsvarTUV FILEUL 61010-1 / R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010: 2004
MaterialeN
Generell dybde28
Total høyde40.5
Samlet bredde28.75
Område8 grader C + omgivelsestemperatur til 60 grader C
Temp. Område8 grader C + omgivelsestemperatur til 60 grader C
typenLaboratorium
Spenning120
Watts850

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.25
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetWattsSamsvarGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
SHEL LAB SCO2W Inkubator C02 Wj 1.8 Cu Feet | AA6CUR 13T082 SCO2WAmb. 8 grader C til 60 grader C+0.2 grader C @ 37 grader C0.830600NONE23.526.752183 858 NOK
SHEL LAB SRI3 Inkubator Lav temperatur 3.2 Cu Feet | AA6CVD 13T095 SRI3-10 til +45 grader C+0.5 grader C @ 20 grader C3.2600NONE22332442 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SSI5 Inkubator Shaker 5.5 Cu Feet
127 725 NOK / enhet