SHEL LAB SRI3 Inkubator Lav temperatur 3.2 Cu Feet | AA6CVD 13T095

SHEL LAB SRI3 Inkubator lav temperatur 3.2 Cu Feet

På lager
Vare: AA6CVD Modell: SRI3Kryssref: 13T095

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 220 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinkubator
Nøyaktighet+0.5 grader C @ 20 grader C
Kapasitet3.2
Kammerdybde14
Kammerhøyde25
Kammerbredde16
SamsvarNONE
MaterialeN
Generell dybde22
Total høyde33
Samlet bredde24
Område10 til 45 Deg.C
Temp. Område-10 til +45 grader C
typenLaboratorium
Spenning120
Watts600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.63
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetWattsSamsvarGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
SHEL LAB SCO2W Inkubator C02 Wj 1.8 Cu Feet | AA6CUR 13T082 SCO2WAmb. 8 grader C til 60 grader C+0.2 grader C @ 37 grader C0.830600NONE23.526.752183 858 NOK
SHEL LAB SSI5 Inkubator Shaker 5.5 Cu Feet | AA6CVB 13T093 SSI58 grader C + omgivelsestemperatur til 60 grader C+0.8 grader C ved 37 grader C10.82850TUV FILEUL 61010-1 / R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010: 20042840.528.75127 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SRI3 Inkubator lav temperatur 3.2 Cu Feet
42 220 NOK / enhet