Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.031.0150 Machine Screw Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK | AH3EKF 31JT88

GRAINGER U48170.031.0150 Maskinskrue flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK

På lager
Vare: AH3EKF Modell: U48170.031.0150Kryssref: 31JT88 / 127L35
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
387NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.031.0150 Maskinskrue flat 5/16-18 X 1 1/2L, 25PK
387NOK /pakke