SHEL LAB SCO2W Inkubator C02 Wj 1.8 Cu Feet | AA6CUR 13T082

SHEL LAB SCO2W Inkubator C02 Wj 1.8 Cu Feet

På lager
Vare: AA6CUR Modell: SCO2WKryssref: 13T082

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinkubator
Nøyaktighet+0.2 grader C @ 37 grader C
Kapasitet0.830
Kammerdybde14
Kammerhøyde8.5
Kammerbredde12
SamsvarNONE
MaterialeN
Generell dybde23.5
Total høyde26.75
Samlet bredde21
OmrådeAmb. 8 grader C til 60 grader C
Temp. OmrådeAmb. 8 grader C til 60 grader C
typenLaboratorium
Spenning120
Watts600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetKapasitetWattsSamsvarGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
SHEL LAB SSI5 Inkubator Shaker 5.5 Cu Feet | AA6CVB 13T093 SSI58 grader C + omgivelsestemperatur til 60 grader C+0.8 grader C ved 37 grader C10.82850TUV FILEUL 61010-1 / R: 2005-07UL 61010A-2-010: 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1: 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010: 20042840.528.75127 725 NOK
SHEL LAB SRI3 Inkubator Lav temperatur 3.2 Cu Feet | AA6CVD 13T095 SRI3-10 til +45 grader C+0.5 grader C @ 20 grader C3.2600NONE22332442 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEL LAB SCO2W Inkubator C02 Wj 1.8 Cu Feet
83 858 NOK / enhet