GREENLEE Hydraulisk rørbøyer

filtre

Greenlee hydrauliske rørbøyere brukes til å lage bøyninger på opptil 120 grader i runde og firkantede rør av porter, gjerder, rullebur, rammer, chassis og arkitektonisk design.
GARDNER BENDER -

Hydrauliske rørbøyere

StilModellBøy radiusFunksjonMaterialestørrelse RangePris (eks. mva)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Evne til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1/2 "til 2"43 544NOK
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Evne til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1/2 "til 2"70 358NOK
CB308SPE22J5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"99 686NOK
DB308S5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperEMT, IMC, stivt stål eller aluminium1 "til 4"66 947NOK
EB308SPH805-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"71 590NOK
DB306SPE22J7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"129 322NOK
FB359SP208J7-1 / 4 til 20 "Evne til å bli drevet av manuelle eller elektriske pumper, 5 "feiekombinasjonStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 til 20 "Evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"189 867NOK
DB306SPH807-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"92 001NOK
DB306S7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"134 994NOK
HB340SPH807-1 / 4 til 20 "Evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"196 910NOK
IB359S7-1 / 4 til 20 "Evne til å bli drevet av manuelle eller elektriske pumper, 5 "feiekombinasjonStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"-
RFQ
StilModellMaterialeRørområde nominell størrelse One ShotStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
ASTB101AAluminum1/2 "til 2"Luft pumpe-113 243NOK
ASTB101BAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe115V139 488NOK
ASTB101NAluminum1/2 "til 2"--87 976NOK
ASTB101XAluminum1/2 "til 2"--71 818NOK
ASTB202NAluminum1 1/4 "til 4"--272 795NOK
ASTB221HAluminum1 "til 2"Håndpumpe-148 880NOK
ASTB221XAluminum1 "til 2"--103 704NOK
ASTB101EAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe230V150 396NOK
ASTB202BAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe115V402 528NOK
ASTB202EAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe230V414 681NOK
ASTB202XAluminum1 1/4 "til 4"--215 623NOK
ASTB221NAluminum1 "til 2"--134 118NOK
ASTB101HStål1/2 "til 2"Håndpumpe-97 071NOK
RIDGID -

Hydraulisk rørbøyer, tippvinge, 3/8 til 2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
36518AF2AAP23 124 NOK
METALPRO -

Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommers jern

ModellSakPris (eks. mva)
MP9000AH7RQN47 135 NOK

Egenskaper

  • Disse hydrauliske rørbøyerne i Greenlee 880-serien kan bøye 1 til 2-tommers galvaniserte stive rør og planlegge 40 rør.
  • De kan drives med en hvilken som helst Greenlee hydraulikkpumpe som leverer trykk opp til 10000 psi (Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS & 980-22 PS).
  • Disse Greenlee hydrauliske rørbøyerne har pin-monterte aluminiumskomponenter for bærbarhet og holdbarhet.
  • De er utstyrt med en ram-reiseskala og bøyekart for kontroll over bøyevinkler og radius.

Arbeidsmekanisme

  • Sett sammen denne rørbøyeenheten ved å plassere stempelet mellom rammen. Fest bøyeskoen og skostøttene og posisjoneringsrørstøttene.
  • Koble stemplet til en hydraulisk pumpe ved hjelp av en høytrykks hydraulikkslange.
  • Still sylinderens bevegelsesskala til null ved å løsne mutteren på stempelvandringsskalaen og deretter stramme mutteren.
  • Merk røret i henhold til manualen, og sett deretter røret inn i bøyeren.
  • Rørbøyemerket skal være på linje med midten av bøyeskoen.
  • Bruk den hydrauliske pumpen til å skyve stempelet inn i røret etter å ha funnet ut stempelbevegelsen som kreves for å oppnå ønsket bøy.
  • Slipp deretter det hydrauliske trykket ved pumpen og flytt ledningen til neste bøyeposisjon.
  • Mens du gjør en forskjøvet bøy, bør røret roteres 180 grader før du gjør den andre bøyningen.
  • Gjenta trinnene for å bøye andre bend også.
  • Fjern røret/røret fra Greenlee rørbøyer.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skal jeg gjøre i tilfelle Greenlee-rørbøyerne ikke fungerer?

  • Kontroller først om den valgte rørbøyeren kan bøye den nødvendige rørdiameteren.
  • Kontroller deretter hydraulikkvæskenivået til de hydrauliske sylindrene og sjekk for lekkasjer på grunn av defekte, skadede eller manglende deler som kan ha kompromittert sikker drift av maskinen.
  • Sidene på hjørnebraketten bør smøres for å redusere slitasjerelaterte skader ved kontakt med røret.

Når krever vi en segmentbøy?

  • Segmentbøying er nødvendig når rør bøyes med stor bøyeradius.
  • Segmentbøyning gjøres ved å bruke en serie små bøyninger som er tett plassert.
  • Brukere bør bruke Greenlee 1802 bøyebord og Greenlee 1807 bøyegradindikator for enkelt og nøyaktig å gjøre bøyningen.

Hva er bøyekapasiteten til disse bøyerne?

De kan bøye rør opp til 90 grader på en gang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?