ENERPAC STB202B Hydraulisk rørbøyer 1-1 / 4 til 4 tommer | AH2DUL 25TU89

ENERPAC STB202B Hydraulisk rørbøyer 1-1/4 til 4 tommer

På lager
Vare: AH2DUL Modell: STB202BKryssreferanse: 25TU89

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

402 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rørbøyer
Bøy vinkel90 grader
MaterialeAluminum
Maks. Driftstrykk10000 psi
Rørområde nominell størrelse One Shot1 1/4 "til 4"
StrømkildeElektrisk pumpe
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 200.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)120.95
Skipets bredde (cm)38.74
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall sko: 9
    • Målehøyde (in.): 18 "
    • Målelengde (in.): 47-15 / 16
    • Målebredde (in.): 15-1 / 4

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeRørområde nominell størrelse One ShotStrømkildeSpenningPris
ENERPAC STB101H Hydraulisk rørbøyer | AC3DYD 2RV32 STB101HStål1/2 "til 2"Håndpumpe-97 071 NOK
ENERPAC STB101A Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminum1/2 "til 2"Luft pumpe-113 243 NOK
ENERPAC STB101B Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe115V139 488 NOK
ENERPAC STB101E Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe230V150 396 NOK
ENERPAC STB101N Hydraulisk rørbøyesett, aluminium, for 1/2 til 2 tommers rør | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminum1/2 "til 2"--87 976 NOK
ENERPAC STB101X Hydraulisk rørbøyesett, for 1/2 til 2 tommers rør, 90 graders bøyevinkel | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminum1/2 "til 2"--71 818 NOK
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydraulisk rørbøyesett, 1-1/4 til 4 tommer | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe230V414 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STB202B Hydraulisk rørbøyer 1-1/4 til 4 tommer
402 528 NOK / enhet