ENERPAC STB101H Hydraulisk rørbøyer | AC3DYD 2RV32

ENERPAC STB101H Hydraulisk rørbøyer

På lager
Vare: AC3DYD Modell: STB101HKryssreferanse: 2RV32

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rørbøyer
Bøy vinkel90 grader
MaterialeStål
Maks. Driftstrykk10000 psi
Rørområde nominell størrelse One Shot1/2 "til 2"
StrømkildeHåndpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.51
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8462290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac STB101H hydraulisk rørbøyer brukes til bruksområder, inkludert rørleggerarbeid, konstruksjon, produksjon og reparasjonsarbeid, der presis og konsistent rørbøying er nødvendig. Den er designet for å være bærbar og enkel å transportere, og tillater rørbøying på stedet i ulike arbeidsmiljøer.

Egenskaper:

  • Enerpac STB101H hydraulisk rørbøyesett har stålkonstruksjon for jevne og rynkefrie bøyninger av metallrør i forskjellige vinkler (maks. 90 grader).
  • Denne Enerpac STB101H hydrauliske rørbukkeren har merkets BZ12091 vinkelindikator for presis bøying.
  • Den inkluderer en sylinderslange, håndpumpe, lette bøyerammer og sko og en robust oppbevaringsboks i stål.
  • Denne Enerpac STB101H hydrauliske rørbukkeren har merkets BZ12377 skolåsepinne inkludert for å forhindre at røret sklir eller roterer mens det bøyes.
  • Den har en stålkasse for enkel bæring og manøvrerbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale bøyevinkelen til denne Enerpac STB101H hydrauliske rørbøyeren?

A. Den tilbyr en maksimal bøyevinkel på 90 grader, noe som tillater nøyaktige og repeterbare bøyningsvinkler.

Q. Hvilken type rør kan bøyes med denne Enerpac STB101H hydrauliske rørbøyeren?

A. Merkets STB101H er designet for å bøye stålrør og rør.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg dette Enerpac STB101H hydrauliske rørbøyesettet?

A.

  • Inspiser og rengjør benderen regelmessig for å fjerne skitt, rusk og overflødig hydraulikkvæske.
  • Sjekk hydraulikkslanger for tegn på skade, lekkasjer eller slitasje, og skift dem ut om nødvendig.
  • Smør bevegelige deler, som bøyeskoen og dreiepunkter, for å sikre jevn drift.
  • Kontroller hydraulikksystemets trykk og væskenivå og fyll på eller bytt hydraulikkvæske som anbefalt av produsenten.
  • Oppbevar benderen i et rent og tørt miljø for å forhindre korrosjon og skade.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeRørområde nominell størrelse One ShotStrømkildeSpenningPris
ENERPAC STB101A Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminum1/2 "til 2"Luft pumpe-113 243 NOK
ENERPAC STB101B Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe115V139 488 NOK
ENERPAC STB101E Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe230V150 396 NOK
ENERPAC STB101N Hydraulisk rørbøyesett, aluminium, for 1/2 til 2 tommers rør | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminum1/2 "til 2"--87 976 NOK
ENERPAC STB101X Hydraulisk rørbøyesett, for 1/2 til 2 tommers rør, 90 graders bøyevinkel | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminum1/2 "til 2"--71 818 NOK
ENERPAC STB202B Hydraulisk rørbøyer 1-1 / 4 til 4 tommer | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe115V402 528 NOK
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydraulisk rørbøyesett, 1-1/4 til 4 tommer | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe230V414 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STB101H Hydraulisk rørbøyer
97 071 NOK / enhet