ENERPAC STB101N Hydraulisk rørbøyesett, aluminium, for 1/2 til 2 tommers rør | AH2DUJ 25TU87

ENERPAC STB101N Hydraulisk rørbøyesett, aluminium, for 1/2 til 2 tommers rør

På lager
Vare: AH2DUJ Modell: STB101NKryssreferanse: 25TU87

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rørbøyer
Bøy vinkel90 grader
MaterialeAluminum
Maks. Driftstrykk10000 psi
Rørområde nominell størrelse One Shot1/2 "til 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.628
Skipets høyde (cm)35.41
Skipets lengde (cm)77.77
Skipets bredde (cm)45.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Enerpac rørbøyesett STB101N har bøyesko og ramme med lett, varmebehandlet aluminiumskonstruksjon for å gjøre flere bøyninger gjentatte ganger.
  • Den kommer i en solid oppbevaringsveske for å tilby problemfri oppbevaring av verktøy.
  • Dette settet inkluderer en sylinder for 1/2 til 2-tommers rør, 6 bøyesko (1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 og 2-tommers rør), en bøyeramme , en 6-fots slange, en vinkelindikator (BZ12091) og en skolåsstift (BZ12377).

Egenskaper:

  • Enerpac STB101N rørbøyesett bruker en drevet sylinder med en ram for å skyve rørene inn i en forhåndsinnstilt skostørrelse.
  • Sylinderen drives ved hjelp av en hydraulisk tilførselspumpe.
  • Det hydrauliske trykket ved pumpen frigjøres og ledningen flyttes til neste bøyeposisjon.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM
  • CSA
  • UL
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva skal jeg gjøre i tilfelle rørbøyningsfeil?

A.

  • Kontroller hydraulikkvæskenivået i sylindrene. Hydrauliske lekkasjer på grunn av ødelagte, sprukne, bøyde eller manglende deler kan kompromittere sikker drift av maskinen.
  • Sørg for at de riktige bøyeformene brukes og støttene plasseres i symmetriske hull.
  • Fett bør legges på siden av hjørnebraketten for å redusere slitasjerelaterte skader.

Sp. Hva er de forskjellige variantene av rørbøyere?

A.

  • Rørbøyere har fire vanlige typer: hydrauliske, elektriske, manuelle og mekaniske.
  • Hydrauliske rørbøyere kan produsere presise vinkler med tykke vegger i store rør og er mer holdbare og sterkere enn andre varianter.
  • Elektriske rørbøyere har programmerbare elektriske girdrev for å produsere flere iterasjoner av samme bøy.
  • Manuelle rørbøyere er billige og enkle å transportere og manipulere. De krever litt ferdigheter, men tillater tilpasset forming på grunnlag av bøyeradius, plassering og bøyningsvinkel.
  • Mekaniske rørbenders kombinerer fordelene med både hydrauliske og manuelle rørbenders.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeRørområde nominell størrelse One ShotStrømkildeSpenningPris
ENERPAC STB101H Hydraulisk rørbøyer | AC3DYD 2RV32 STB101HStål1/2 "til 2"Håndpumpe-97 071 NOK
ENERPAC STB101A Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminum1/2 "til 2"Luft pumpe-113 243 NOK
ENERPAC STB101B Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe115V139 488 NOK
ENERPAC STB101E Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminum1/2 "til 2"Elektrisk pumpe230V150 396 NOK
ENERPAC STB101X Hydraulisk rørbøyesett, for 1/2 til 2 tommers rør, 90 graders bøyevinkel | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminum1/2 "til 2"--71 818 NOK
ENERPAC STB202B Hydraulisk rørbøyer 1-1 / 4 til 4 tommer | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe115V402 528 NOK
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydraulisk rørbøyesett, 1-1/4 til 4 tommer | AH2DUM 25TU90 STB202EAluminum1 1/4 "til 4"Elektrisk pumpe230V414 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STB101N Hydraulisk rørbøyesett, aluminium, for 1/2 til 2 tommers rør
87 976 NOK / enhet