GARDNER BENDER B340SPH80 Hydraulisk rørbøyer 1-1/4 til 4 med Ph-80 | AA7EBR 15V899

GARDNER BENDER B340SPH80 Hydraulisk rørbøyer 1-1/4 til 4 med Ph-80

På lager
Vare: AA7EBR Modell: B340SPH80Kryssreferanse: 15V899

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

196 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rørbøyer
Bøy radius7-1 / 4 til 20 "
FunksjonEvne til å drives av manuelle eller elektriske pumper
MaterialeStivt stål og aluminium
Maks. Press10000 psi
størrelse Range1-1 / 4 "til 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 184.27
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8462290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Måle høyde (in.) (45)
    • Måle lengde (tommer) (15)
    • Målebredde (tommer) (18)
    • Antall sko (9)

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusFunksjonMaterialestørrelse RangePris
GARDNER BENDER B306S Hydraulisk rørbøyer 1 1/4 til 4 tommer | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"134 994 NOK
GARDNER BENDER B306SPE22J Hydraulisk rørbøyer 1-1 / 4 til 4 med Pe-22j | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"129 322 NOK
GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulisk rørbøyer 1-1 / 4 til 4 med Ph-80 | AA7EBF 15V889 B306SPH807-1 / 4 til 20 "Feie / segmentrørbøyer, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1-1 / 4 "til 4"92 001 NOK
GARDNER BENDER B308S Hydraulisk rørbender 1 Til 4 In | AA7EBG 15V890 B308S5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperEMT, IMC, stivt stål eller aluminium1 "til 4"66 947 NOK
GARDNER BENDER B308SPE22J Hydraulisk rørbender 1 til 4 tommer med Pe22j | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"99 686 NOK
GARDNER BENDER B308SPH80 Hydraulisk rørbøyer 1 til 4 tommer med Ph-80 | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 til 20 "Kombinasjon av ett-skudd / sveip stiv bøyer, evnen til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1 "til 4"71 590 NOK
GARDNER BENDER B316S Hydraulisk rørbøyer 1/2 til 2 tommer | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Evne til å bøye en sko for albuer, evne til å produsere feiebøyninger der flere bøyetrinn er nødvendige, evne til å drives av manuelle eller elektriske pumperStivt stål og aluminium1/2 "til 2"43 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARDNER BENDER B340SPH80 Hydraulisk rørbøyer 1-1/4 til 4 med Ph-80
196 910 NOK / enhet