RIDGID 36518 Hydraulisk rørbøyer, tippvinge, 3/8 til 2 tommers størrelse | AF2AAP 6PFE8

RIDGID 36518 Hydraulisk rørbøyer, tippvinge, 3/8 til 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AF2AAP Modell: 36518Kryssreferanse: 6PFE8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rørbøyer, manuell
Bøy radius1 25/32" til 7 7/8"
FunksjonTip-Up Wing Bender for presisjon kaldbøying av standard gass og svart rør
MaterialeStål
størrelse Range3/8 "til 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.39
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8462290050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

RIDGID 36518 hydraulisk rørbøyer er beregnet for kaldbøying av standard gassrør opp til 2 tommer i diameter. Den er ideell for bøying på stedet, maskinkonstruksjon og kjeleproduksjon.

Egenskaper:

  • Gir manuell kontroll for å flytte håndtaket opp/ned for presis bøying.
  • Har et langt sylinderslag per pumpe med et enkeltkrets hydraulikksystem og returfjær for minimal tretthet for føreren.
  • Praktisk vippekonfigurasjon for rask tilgang til røret under oppsett og fjerning.
  • Har holdbare stempeltetninger og trykkavlastningsventiler for å forhindre for tidlige lekkasjer og overtrykk av det hydrauliske systemet.
  • Bøyevinkelindikatorer for å ta målinger og redusere start-, stopp- og rørfjerningsarbeid.
  • Leveres med et sett med hydrauliske rørbøyedeler som støttehjørne, pinnefeste, U-brakett og former for standard gassrørapplikasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke standarder bør rørene som brukes med denne bøyen overholde?

A.

  • EN 10255
  • ASTM A53 skjema 40 og 80
  • DIN 2440 og 2441
  • BS 1387
  • GB/3091 (ISO 559)

Sp. Hvilke sikkerhetsregler bør man huske på når man bruker hydrauliske rørbøyere?

A.

  • Mens du bøyer røret, husk å holde hendene unna dysen og valsene.
  • Under vedlikehold, bruk alltid anbefalt hydraulikkolje.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36518 Hydraulisk rørbøyer, tippvinge, 3/8 til 2 tommers størrelse
23 124 NOK / enhet