VICKERS Hydrauliske ventiler blir

Inkluderer spak- og solenoidstyrte retnings-, trykkavlastnings- og gassventiler med en maksimal trykkvurdering på 5075 psi for å kontrollere hydraulikkstrømmen, minimere trykkfall, gjøre aktivering enklere og øke maskinens produktivitet

filtre

VICKERS -

Hydrauliske avlastningsventiler, toveis

Vickers hydrauliske avlastningsventiler er designet for å begrense væsketrykk og kontrollere strømning i hydrauliske systemer. De er utstyrt med fluorokarbon O-ringforsegling for tåre- og slitestyrke, egnet for vann-glykol, vann- og oljeemulsjoner, petroleumoljer og fosfatesterfluider og -blandinger. Disse 2-veis ventiler drives av en 24VDC kilde og utløser en aktuator for å åpne ventilen når trykket overskrider den innstilte grensen (5000 psi), og derved avlede overflødig væske i begge retninger. Velg mellom et stort utvalg av disse avlastningsventilene, tilgjengelig i integrert forsterker og DIN 43650 ledninger Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A02-14595918 667NOK
A02-14673018 520NOK
A02-14606618 161NOK
A02-14595818 667NOK
A02-14595318 667NOK
A02-14595718 161NOK
VICKERS -

Hydraulisk ventil magnetventil

Vickers magnetdrevne retningsventiler brukes til å lede og stoppe væskestrømmen når som helst i et hydraulisk system. Disse ATEX-godkjente ventilene er designet og utviklet for utstyr installert i potensielt eksplosive atmosfærer og tilbyr multivæskeevne uten ytterligere behov for bytting av tetninger. De er i stand til å håndtere en maksimal strømningshastighet på 80 L / min og er tilgjengelige i maksimale trykkvurderinger på 3000 psi og 5075 psi på Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris (eks. mva)
A02-1104161/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD032"6 727NOK
B02-1449841/2 "rørledning103.6 "8.6 "5075 psiD032"8 878NOK
C02-119859DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "13 700NOK
B859161DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"8 581NOK
B02-144938DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"8 185NOK
C02-119475DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "12 991NOK
A859159DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"6 815NOK
C02-101991Koblingsboksen124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "14 487NOK
C02-119590Koblingsboksen244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "15 367NOK
VICKERS -

Hydraulisk ventil 4-veis

StilModellBreddeSpole voltTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
A02-1462462"24 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD037 213NOK
A02-3545012"24 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD037 213NOK
B02-1461462"12 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD039 334NOK
B5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
A02-1460492"110-120 VAC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD037 213NOK
B02-1451622"24 VDCDIN 43650123.6 "8.6 "5075 psiD038 185NOK
B02-1449742"12 VDC1/2 "rørledning103.6 "8.6 "5075 psiD038 660NOK
A8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815NOK
B02-1449572"12 VDCDIN 43650103.6 "8.6 "5075 psiD038 185NOK
B02-1103592"110-120 VAC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
B02-1103532"24 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
B8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
B02-1464022"12 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD039 334NOK
B5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
B8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581NOK
A02-1578992"12 VDC1/2 "rørledning213.6 "8.6 "5075 psiD037 590NOK
B02-1080452"24 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
C5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815NOK
B02-3005602"24 VDC1/2 "rørledning123.6 "8.6 "5075 psiD038 878NOK
D02-1198162.83 "12 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD0512 758NOK
D02-1195762.83 "110-120 VACKoblingsboksen204.44 "9.26 "3000 psiD0512 948NOK
D8689782.83 "24 VDCDIN 43650204.44 "9.26 "3000 psiD058 884NOK
E8689772.83 "12 VDCDIN 43650204.44 "9.26 "3000 psiD058 884NOK
D8792392.83 "24 VDCDIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD0513 342NOK
D02-1276382.83 "12 VDCKoblingsboksen124.44 "9.26 "3000 psiD0513 859NOK
StilModellGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris (eks. mva)
A02-15427823.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "16 646NOK
A02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "14 843NOK
A02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "25 583NOK
A02-31027543.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "15 012NOK
A02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "23 819NOK
A02-30990153.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "19 123NOK
A02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "17 062NOK
A02-14672153.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "23 819NOK
A02-14954253.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "14 843NOK
A56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "33 017NOK
A02-39433093.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "17 815NOK
A02-157450103.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "36 423NOK
A02-147108103.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "36 423NOK
A565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "32 715NOK
A565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "41 232NOK
A565328174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "33 661NOK
A02-157266174.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "33 727NOK
A02-323325216.38 "9.65 "4500 psiD054.5 "41 258NOK
VICKERS -

Hydraulisk gassventil 4-veis 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
02-353132AB6KFE18 872 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?