Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICKERS 02-146730 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc | AB6KEC 21U764

VICKERS 02-146730 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc

På lager
Vare: AB6KEC Modell: 02-146730Kryssreferanse: 21U764
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
18 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk trykkbegrensningsventil
Justerbar PSI-rekkevidde73 til 3625
Spolevurdering0.8 ampere x 29 ohm
Spole volt24 VDC
TilkoblingDIN 43650
GPM @ 3000 PSI1.3
Høyde3"
Lengde6.1 "
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)5000
Antall stillinger1
Antall måter2
TetningstypeFluor
StørrelseD03
typenProporsjonalt
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 02-145958 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc | AB6KEB 21U763 02-14595818 667 NOK
VICKERS 02-146066 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc | AB6KED 21U765 02-14606618 161 NOK
VICKERS 02-145953 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc | AB6KEE 21U766 02-14595318 667 NOK
VICKERS 02-145957 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc | AB6KEF 21U767 02-14595718 161 NOK
VICKERS 02-145959 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc | AB6KEG 21U768 02-14595918 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 02-146730 Hydraulisk avlastningsventil 2-veis 24vdc
18 520 NOK / enhet