Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICKERS 02-145162 Hydraulikkventil 4-veis tandem 24vdc | AB6KCJ 21U724

VICKERS 02-145162 Hydraulikkventil 4-veis tandem 24vdc

På lager
Vare: AB6KCJ Modell: 02-145162Kryssreferanse: 21U724
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
8 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt24 VDC
TilkoblingDIN 43650
GPM @ 3000 PSI12
Høyde3.6 "
Holder forsterkere3.1
Lengde8.6 "
Maks. Press5075 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)3045
Antall stillinger3
Antall måter4
TetningstypeFluor
StørrelseD03
SpoletypeTandem, vårsentrert
typenSolenoid operert
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.187
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltTilkoblingGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelsePris
VICKERS 529760 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 529762 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815 NOK
VICKERS 565465 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 859165 hydraulisk ventil 4 veis lukket 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 859176 Hydraulisk ventil 4 veis lukket 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD038 581 NOK
VICKERS 859189 Hydraulikkventil 4-veis lukket 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD036 815 NOK
VICKERS 02-108045 Hydraulikkventil 4-veis lukket 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "rørledning163.6 "8.6 "5075 psiD038 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 02-145162 Hydraulikkventil 4-veis tandem 24vdc
8 185 NOK / enhet