VICKERS 565328 Hydraulisk ventil proporsjonal 4-veis 24vdc | AB6KEM 21U773

VICKERS 565328 Hydraulikkventil proporsjonal 4-veis 24vdc

På lager
Vare: AB6KEM Modell: 565328Kryssreferanse: 21U773

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk Retnings Valve
Spole volt24 VDC
TilkoblingDIN 43650
GPM @ 3000 PSI17
Høyde4.18 "
Lengde13.19 "
Maks. Press4500 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)4500
Antall stillinger3
Antall måter4
OverstyringIngen overstyringer
TetningstypeFluor
StørrelseD05
SpoletypeStengt senter
typenProporsjonalt
Bredde2.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 3000 PSIHøydeLengdeMaks. PressStørrelseBreddePris
VICKERS 02-147623 Hydraulisk ventil proporsjonal 4-veis 24vdc | AB6KEH 21U769 02-14762333.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "25 583 NOK
VICKERS 02-146720 Hydraulikkventil proporsjonal 4-veis 24vdc | AB6KEJ 21U770 02-14672053.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "23 819 NOK
VICKERS 565330 Hydraulisk ventil proporsjonal 4-veis 24vdc | AB6KEN 21U774 565330134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "32 715 NOK
VICKERS 565376 proporsjonal hydraulisk ventil 4 -veis 24vdc | AB6KEP 21U775 56537653.95 "10.87 "5000 psiD031.81 "33 017 NOK
VICKERS 565464 Hydraulikkventil proporsjonal 4-veis 24vdc | AB6KEQ 21U776 565464134.18 "13.19 "4500 psiD052.76 "41 232 NOK
VICKERS 02-135162 Hydraulikkventil proporsjonal 4-veis 24vdc | AB6KER 21U777 02-13516223.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "14 843 NOK
VICKERS 02-140085 Hydraulikkventil proporsjonal 4-veis 24vdc | AB6KEU 21U779 02-14008553.589 "8.647 "5000 psiD031.81 "17 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 565328 Hydraulikkventil proporsjonal 4-veis 24vdc
33 661 NOK / enhet