ADAPT-ALL Hydrauliske slangeadaptere og plugger

filtre

StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI193NOK
A9068-08181.6 "3 / 4-166000 PSI192NOK
A9068-10181.8 "7 / 8-146000 PSI259NOK
A9068-10201.8 "7 / 8-146000 PSI281NOK
A9068-08221.8 "3 / 4-166000 PSI299NOK
A9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI155NOK
A9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI136NOK
A9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI171NOK
A9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI194NOK
A9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI195NOK
A9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI139NOK
A9068-10222"7 / 8-146000 PSI277NOK
A9068-12222"1-1/16-126000 PSI308NOK
A9068-12262"1-1/16-126000 PSI401NOK
A9068-16272.3 "1-5/16-126000 PSI487NOK
A9068-16332.4 "1-5/16-126000 PSI556NOK
A2068-20422.6 "135000 psi1 291NOK
A9068-24482.6 "134000 PSI1 849NOK
StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A9069-04101"7 / 16-206000 PSI388NOK
A9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI443NOK
A9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI429NOK
A9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI517NOK
A9069-08181.4 "3 / 4-166000 PSI454NOK
A9069-08221.4 "3 / 4-166000 PSI712NOK
A9069-10201.6 "7 / 8-146000 PSI634NOK
A9069-10181.6 "7 / 8-146000 PSI587NOK
A9069-10221.8 "7 / 8-146000 PSI621NOK
A9069-12221.9 "1-1/16-126000 PSI827NOK
A9069-12261.9 "1-1/16-126000 PSI771NOK
A9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI423NOK
A9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI491NOK
A9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI688NOK
A9069-16332.3 "1-5/16-126000 PSI1 109NOK
A9069-16272.3 "1-5/16-125000 psi1 041NOK
A9069-24482.6 "134000 PSI2 584NOK
A2069-20422.6 "135000 psi2 130NOK
StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A9059-04020.72 "7 / 16-206000 PSI390NOK
A9059-04041"7 / 16-206000 PSI358NOK
A9059-05041.09 "1 / 2-206000 PSI439NOK
A9059-06041.09 "9 / 16-186000 PSI372NOK
A9059-08061.2 "3 / 4-166000 PSI429NOK
A9059-04061.2 "7 / 16-206000 PSI557NOK
A9059-08081.4 "3 / 4-166000 PSI472NOK
A9059-06081.4 "9 / 16-186000 PSI592NOK
A9059-10081.4 "7 / 8-146000 PSI534NOK
A9059-12121.6 "1-1/16-126000 PSI740NOK
A9059-12081.6 "1-1/16-126000 PSI722NOK
A9059-12161.8 "1-1/16-126000 PSI1 032NOK
A9059-16121.8 "1-5/16-126000 PSI1 061NOK
A9059-16161.9 "1-5/16-126000 PSI979NOK
A9059-06061.22 "9 / 16-186000 PSI439NOK
A9059-20202.3 "135000 psi1 701NOK
A9059-24242.6 "133000 psi2 556NOK
StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI260NOK
A9002-08061.6 "3 / 4-166000 PSI153NOK
A9002-08081.8 "3 / 4-166000 PSI206NOK
A9002-12081.8 "1-1/16-126000 PSI320NOK
A9002-10081.8 "7 / 8-146000 PSI207NOK
A9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI137NOK
A9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI140NOK
A9002-05041.42 "1 / 2-206000 PSI153NOK
A9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI203NOK
A9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI148NOK
A9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI133NOK
A9002-12122"1-1/16-126000 PSI353NOK
A9002-12162"1-1/16-126000 PSI600NOK
A9002-16122"1-5/16-126000 PSI386NOK
A9002-16162.3 "1-5/16-126000 PSI545NOK
A9002-20202.4 "134500 PSI999NOK
A9002-24242.6 "133000 psi1 715NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?