GREENLEE Hydraulisk krympeverktøysystem

Ideell for krymping av spiral-, flettede, termoplastiske og teflon -slanger, tapper, C & H -kraner og overliggende spennhylser. Drives både i tilbaketreknings- og fremoverretning for å forhindre henger. Tåler trykk opptil 10000 psi og tilbys i kjevelengder på 1.65 og 3.65 tommer

filtre

Greenlee krympeverktøy er egnet for krymping av spiral-, flette-, termoplast- og teflon-slanger, knaster, C- og H-kraner og overliggende strekkhylser. Disse krympeverktøyene kan drives i både tilbaketreknings- og fremføringsretninger for å forhindre henging og tåle trykk opp til 10000 psi.
GREENLEE -

Hydraulisk krympeverktøy 6.2 tonn

StilModellKapasitetHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ARK06AT500 kcmil2.625 "10 "5"33 936NOK
BRK06FT750 kcmil2.5 "10.625 "5.25 "51 370NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom krymping og swaging?

Krymping og pressing gir lufttette og vanntette tetninger rundt komponenter som hydraulikkslanger. Krymping krever bruk av en kraftig krympemaskin for å påføre trykk i alle retninger på en slangekobling for å skape en tett forsegling, mens pressing innebærer raske og konstante stenginger for å forme en vinkelkobling ned til en mindre, forseglet sirkulær form.

Hva brukes en hydraulisk crimper til?

Hydrauliske krympere brukes til industrielle applikasjoner som elektriske ledninger, rørleggerarbeid og bilmontering. De brukes også til å lage en permanent kobling som fester en hydraulikkslange til en slangekobling. Disse crimperne er egnet for store produksjonslinjer der manuelle arbeidskostnader er høye.

Hva er de to typene krymping?

Krympetyper faller inn i to grupper: kompresjonspresser og stikkpresser. Krympemaskinen med kopp og flik er et eksempel på en stikkkrympe og har et U-formet krympepunkt på den ene kjeven og et kort, forlenget fremspring på den andre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?