SUREBONDER Lim med varme smelter

Designet for raskt å lime eller feste materialer. Kan tørke fra klar til uklar hvit på 60 sekunder for rask og problemfri drift

filtre

SUREBONDER -

Hot Melt Lim Stick

StilModellSøknadstidFARGEDiameterLengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A925R101 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 120 grader F3 839NOK
A825R101 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F4 232NOK
A925R10-1-HK1 Min.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 120 grader F278NOK
BQ601-5P5 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 150 grader F664NOK
C601R155 sek.Tan7 / 16 "15 "-20 grader til 140 grader F2 925NOK
D711R15-5P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F462NOK
EQ711-5P10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F575NOK
FTC-711-11P10 sek.Brun / gul5 / 8 "2"-20 grader til 130 grader F1 177NOK
D711R15-25P10 sek.Brun / gul7 / 16 "15 "-20 grader til 130 grader F2 136NOK
EQ711-25P10 sek.Brun / gul5 / 8 "10 "-20 grader til 130 grader F2 653NOK
C711R1010 sek.Tan7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F2 103NOK
C735R1025 sek.Rav7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F3 052NOK
GQ725-25P60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F3 122NOK
GQ725-5P60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F680NOK
HDT-660 sek.Fjern7 / 16 "4"-20 grader til 140 grader F21NOK
GQ725LM-25P60 sek.Fjern5 / 8 "10 "-20 grader til 140 grader F3 163NOK
A725R10-1P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F93NOK
A725R10-25P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F1 929NOK
A725R10-5P60 sek.Fjern7 / 16 "10 "-20 grader til 140 grader F435NOK
SUREBONDER -

Lim med varme smelter

StilModellSakPris (eks. mva)
AQUAD-701PAdhesive2 136NOK
BQUAD-725PAdhesive2 478NOK
CQ-735-25PAdhesive2 715NOK
CQ-735-5PAdhesive605NOK
D725R10SORTStick3 740NOK
E725R15Stick2 392NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?