Slangetrommel tilbehør

filtre

REELCRAFT -

Slangetrommel støtfangere

Reelcraft slangetrommelstøtfangere forhindrer at slanger eller ledninger glir for langt inn i snellene gjennom slangeføringene. De har solid støpt gummikonstruksjon for holdbarhet og sklisikkert grep. Disse justerbare støtfangerne holder slangene eller ledningene tett for å lagre ønsket lengde på slangen eller ledningene permanent utenfor snellene. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelstøtfangerne for å passe til slanger med innvendig diameter, fra 1/4 til 1-1/2 tommer.

StilModellDiameter ADiameter fvtDiameter DSlange-IDStørrelseVektPris (eks. mva)
A2-HR1004-3 1------254NOK
A3-HR1004-3 1------235NOK
B4-HR1005 1------528NOK
B3-HR1005 1------528NOK
C8-HR1004-3 1------264NOK
A1-HR1004-3 1----0.438 "til 0.625"-249NOK
A1-HR1004 1------250NOK
A1-HR1004-A 1----0.625 "til 0.749"-250NOK
D2-HS1004-30.75 til 1.05 "3"1.25 "1 / 2 "-0.23 lbs.267NOK
RFQ
E2-HS10050.75 til 1.05 "3.5 "2.875 "1 / 2 "-0.95 lbs.521NOK
RFQ
F1-HS1004-A0.438 til 0.625 "2.5 "1.25 "1 / 4 "-0.24 lbs.267NOK
RFQ
G1-HR10040.625 til 0.749 "2.5 "1.25 "3 / 8 "-0.25 lbs.213NOK
RFQ
H1-HS1004-30.625 til 0.749 "3"1.25 "3 / 8 "-0.24 lbs.267NOK
RFQ
I1-HS10040.625 til 0.749 "2.5 "1.25 "3 / 8 "-0.25 lbs.267NOK
RFQ
I3-HS1004-31.06 til 1.38 "3"1.25 "3 / 4 "-0.32 lbs.267NOK
RFQ
J3-HS10051.06 til 1.38 "3.5 "2.875 "3 / 4 "-0.95 lbs.521NOK
RFQ
K3-HR1004-31.06 til 1.38 "3"1.25 "3 / 4 "-0.32 lbs.213NOK
RFQ
L4-HR10051.39 til 1.55 "3.5 "2.875 "1"-0.81 lbs.454NOK
RFQ
IS600547-11.55 til 1.75 "3.75 "2.875 "1 1 / 4 "-0.6 lbs.1 336NOK
RFQ
MS600547-21.75 til 2.03 "3.75 "2.875 "1 1 / 2 "-0.57 lbs.1 336NOK
RFQ
COXREELS -

Utskifting av svingbare O-ringsett

Coxreels erstatnings O-ringsett med dreibar tetning forhindrer uønsket tap av væsker eller gasser. Disse enhetene har Nitril / Viton / EPDM / Aflas-konstruksjon for å gi utmerket termisk, kjemisk, vann- og dampmotstand. De har en rund, tverrsnittsdesign som passer i et spor, og skaper en mekanisk tetning for å forhindre lekkasjer. Disse O-ringene er kompatible med messing, så vel som sinkbelagte, strømløse nikkelbelagte og meloniserte dreibare tetninger i stål og er tilgjengelige i diametre fra 1/4 til 1 tomme.
Raptor Supplies tilbyr også Coxreels erstatningsball stopper med todelt konfigurasjon for å forhindre at slangen spoler helt tilbake i spolen.

StilModellSaktypenPris (eks. mva)
A15257-1-SEALKIT1 "AFLAS svingbart tetningssett1 "AFLAS O-ring1 179NOK
A15257-1-1-SEALKIT1 "Viton svingbart tetningssett1 "Viton O-ring1 295NOK
A439-2-SEALKIT1/2 "EPDM svingbart tetningssett1/2 "EPDM O-ring238NOK
A439-SEALKIT1/2 "Nitril Swivel Seal Kit1/2 "Nitril O-ring184NOK
A439-1-SEALKIT1/2 "Viton svingbart tetningssett1/2 "Viton O-ring290NOK
A1969-2-SEALKIT1/4 "EPDM svingbart tetningssett1/4 "EPDM O-ring238NOK
A1969-SEALKIT1/4 "Nitril Swivel Seal Kit1/4 "Nitril O-ring181NOK
A1969-1-SEALKIT1/4 "Viton svingbart tetningssett1/4 "Viton O-ring261NOK
A426-SEALKIT3/4 "Nitril Swivel Seal Kit-210NOK
A426-2-SEALKIT3/4 "EPDM svingbart tetningssett3/4 "EPDM O-ring226NOK
A426-1-SEALKIT3/4 "Viton svingbart tetningssett3/4 "Viton O-ring315NOK
A1935-2-SEALKIT3/8 "EPDM svingbart tetningssett3/8 "EPDM O-ring238NOK
A1935-SEALKIT3/8 "Nitril Swivel Seal Kit3/8 "Nitril O-ring184NOK
A1935-1-SEALKIT3/8 "Viton svingbart tetningssett3/8 "Viton O-ring290NOK
REELCRAFT -

Slangevalser, 4 -veis ruller

Reelcraft slangerulleføringer er 4-veis rullebraketter for bruk med slangetromler for å beskytte slangen mot bøyninger eller knekk. De har rund design med sinkkonstruksjon og nylonruller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse rulleføringene, tilgjengelig i slangeåpninger på 5/8 og 7/8 tommer for å romme slanger med innvendige diametere fra henholdsvis 1/4 til 3/8 tommer og 3/8 til 1/2 tommer .

StilModellDybdePris (eks. mva)
AHR1059 129 / 32 "640NOK
BHR1057 145 / 64 "690NOK
GORLITZ -

Slangebeskyttere

StilModellPris (eks. mva)
A3023766NOK
RFQ
A4025300NOK
RFQ
A1532615NOK
RFQ
GORLITZ -

skrur

StilModellPris (eks. mva)
A4022C206NOK
RFQ
A1530E-01171NOK
RFQ
A3022G-01171NOK
RFQ
WOODHEAD -

130226 Serie Base

WOODHEAD -

130226 -serien spolemontasje

GORLITZ -

Rulle dekker

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT 28B1 / 2 "756NOK
RFQ
AT 28E1 / 2 "756NOK
RFQ
BT 28A3 / 8 "756NOK
RFQ
CT 28C5 / 8 "867NOK
RFQ
DT 28D11 / 16 "867NOK
RFQ
StilModell
A1302262641
RFQ
A1302262642
RFQ
StilModell
A1302264574
RFQ
A1302264575
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A1-HR1004570NOK
RFQ
A1-HR1004-3452NOK
RFQ
A1-HR1004A570NOK
RFQ
A4-HR1005849NOK
RFQ
A3-HR1004-3287NOK
RFQ
A2-HR1005849NOK
RFQ
A3-HR1005849NOK
RFQ
A2-HR1004-3400NOK
RFQ
DIXON -

Rulle dekker

StilModellPris (eks. mva)
ACFR47-C22 278NOK
RFQ
ACFR47-C32 223NOK
RFQ
ACFR47-C42 477NOK
RFQ
ACFR47-C11 672NOK
RFQ
REELCRAFT -

Acetyleninnløpstilkoblinger

Reelcraft acetylen innløpskoblinger brukes med sveiseslangetromler i TW, STW og BA-serien. Disse beslagene gjør det enkelt å koble til eller fra rør, slanger eller slanger uten verktøy. De er tilgjengelige i 1/4 og 3/8 tommers NPT-konfigurasjoner.

StilModellSakPris (eks. mva)
AS300091Elbow809NOK
RFQ
A261372Innløpsmontering360NOK
RFQ
REELCRAFT -

Drivstoffslanger, 50 PSI

Reelcraft lavtrykksslanger brukes til å dispensere bensin, fett, parafin og petroleumsoljer. Disse slangene er laget av fire spiralformede polyestergarnfletter for å motstå slitasje, slitasje og korrosjon, samt gi gode strømningshastigheter. De leveres med beslag installert i begge ender for å koble dem til kompatibelt utstyr.

StilModellSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS600451-501 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50ft.42 kg6 655NOK
RFQ
AS600451-21 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.1.7 lbs.1 149NOK
RFQ
AS600451-351 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft.30 lbs.6 013NOK
RFQ
AS600160-43/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35ft.24.5 lbs.3 808NOK
RFQ
StilModell
A1301860100
RFQ
A1301860099
RFQ
SLOAN -

Guidesammenstillinger

StilModellPris (eks. mva)
AA157A211NOK
RFQ
BA163A109NOK
GRAINGER -

Korrugerte metallslanger

EATON -

svivler

StilModellPris (eks. mva)
A9205X4X471NOK
B9205X8X8119NOK
C9255X12X12204NOK
D9205X6X693NOK
KURIYAMA -

Vannsugslanger

StilModellPris (eks. mva)
A45DU656 107NOK
A45DU6715 873NOK
A45DU6829 020NOK
A45DU668 782NOK
A45DU644 592NOK
123...16

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?