KURIYAMA 45DU64 vannsugeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 90 psi, blå/klar, 100 fot slangelengde | CR7LNE

KURIYAMA 45DU64 vannsugeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 90 psi, blå/klar, 100 fot slangelengde

På lager
Vare: CR7LNE Modell: 45DU64

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann sugeslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.701
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KURIYAMA 45DU65 vannsugeslange, 1 1/2 tommers høyde innvendig diameter, 90 psi, blå/klar | CR7LND 45DU656 107 NOK
KURIYAMA 45DU66 vannsugeslange, 2 tommers høyde innvendig diameter, 90 psi, blå/klar, 100 fot slangelengde | CR7LNF 45DU668 782 NOK
KURIYAMA 45DU67 vannsugeslange, 3 tommers høyde innvendig diameter, 65 psi, blå/klar, 100 fot slangelengde | CR7LNG 45DU6715 948 NOK
KURIYAMA 45DU68 vannsugeslange, 4 tommers høyde innvendig diameter, 55 psi, blå/klar, 100 fot slangelengde | CR7LNH 45DU6829 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KURIYAMA 45DU64 vannsugeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 90 psi, blå/klar, 100 fot slangelengde
4 592 NOK / enhet