Slangetrommel tilbehør

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A4-HR1005808NOK
RFQ
A3-HR1005808NOK
RFQ
A2-HR1005808NOK
RFQ
A2-HR1004-3443NOK
RFQ
A1-HR1004A443NOK
RFQ
A1-HR1004-3443NOK
RFQ
A1-HR1004443NOK
RFQ
A3-HR1004-3443NOK
RFQ
A.R. NORTH AMERICA -

svivler

StilModellDimensjonerMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressPris (eks. mva)
ASW7032 "L x 1-7 / 64" dia.Messing8 gpm4500 psi389NOK
BSW7012 "L x 1-7 / 64" dia.Rustfritt stål8 gpm4500 psi579NOK
CCW2122102-1 / 2 "L x 1-3 / 4" dia.Rustfritt stål12 gpm40602 228NOK
StilModell
A1302262444
RFQ
A1302262448
RFQ
REELCRAFT -

Skralder

StilModellSakPris (eks. mva)
A261319-1-5 535NOK
A261591-1-4 158NOK
A261115Ratchet1 818NOK
A261049Skralle, låseenhet2 929NOK
GORLITZ -

Slangebeskyttere

StilModellPris (eks. mva)
A1532615NOK
RFQ
A4025300NOK
RFQ
A3023766NOK
RFQ
WOODHEAD -

130226 Serie Base

StilModell
A1302262642
RFQ
A1302262641
RFQ
WOODHEAD -

130226 Series Hub

StilModell
A1302263092
RFQ
A1302263089
RFQ
StilModell
A1302264574
RFQ
A1302264575
RFQ
REELCRAFT -

Slangevalser, 4 -veis ruller

Reelcraft slangerulleføringer er 4-veis rullebraketter for bruk med slangetromler for å beskytte slangen mot bøyninger eller knekk. De har rund design med sinkkonstruksjon og nylonruller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse rulleføringene, tilgjengelig i slangeåpninger på 5/8 og 7/8 tommer for å romme slanger med innvendige diametere fra henholdsvis 1/4 til 3/8 tommer og 3/8 til 1/2 tommer .

StilModellDybdePris (eks. mva)
AHR1059 129 / 32 "692NOK
BHR1057 145 / 64 "673NOK
StilModellPris (eks. mva)
AHA0900-35 586NOK
RFQ
AHA0900-45 586NOK
RFQ
AHA0900-55 807NOK
RFQ
COXREELS -

Slangerulleføringer

Slangerulleføringer fra Coxreels brukes til å lede slangerør mot / bort fra slangetrommelen med mer stabilitet og mindre vibrasjon i bolig- og industrimiljøer. Disse plast-/rustfrie stålrullene reduserer friksjonen kraftig når slangerørene trekkes i en skarp vinkel og forhindrer også slitasje på slangeenheten. Coxreels slangerulleføringer er i stand til å holde slangerør med en diameter på opptil 3 tommer (OD). Velg mellom et bredt utvalg av firkantet / rektangulært / 3-veis toppspoling / 3-veis bunnspoling Coxreels slangerulleføringer på Raptor Supplies.

StilModellDybdeSakLengdeUtenfor Dia.RullematerialetypenBreddePris (eks. mva)
A1728-12-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"672NOK
B1728-32-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"672NOK
C1728-22-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"471NOK
D15362-127-1 / 2 "Slangevalseføring17.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6"5 729NOK
D15362-287-1 / 2 "Slangevalseføring33.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6"5 717NOK
D15362-187-1 / 2 "Slangevalseføring23.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6"5 729NOK
E15363-15.59-1 / 2 "Slangevalseføring21 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling7.5 "5 717NOK
E15363-209-1 / 2 "Slangevalseføring25.5 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling7.5 "5 717NOK
F15353-2812 "Slangevalseguide28 "3"Rustfritt stålrektangulær10 "3 836NOK
F15353-612 "Slangevalseguide6"3"Rustfritt stålrektangulær10 "4 093NOK
G15359-1816 "Slangevalseføring23.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "6 618NOK
G15359-1216 "Slangevalseføring17.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "5 729NOK
G15359-2816 "Slangevalseføring33.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "5 717NOK
E15360-15.519 "Slangevalseføring21 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling9"5 717NOK
E15360-2019 "Slangevalseføring25.5 "-Rustfritt stål3-veis tilbakespoling9"6 618NOK
GORLITZ -

skrur

StilModellPris (eks. mva)
A1530E-01171NOK
RFQ
A3022G-01171NOK
RFQ
A4022C206NOK
RFQ
REELCRAFT -

Koblingskoblinger for oksygenslangeinntak

Reelcraft innløpskoblinger skaper tilpassede slangeenheter for å frakte luft, vann, væsker og kjemikalier gjennom et rør. De kobler til eller fra rør, slanger eller slanger uten verktøy. Disse enhetene er tilgjengelige i 1/4 og 3/8 tommers NPT-konfigurasjoner.

StilModellSakPris (eks. mva)
AS30009090 graders albue951NOK
A261371Innløpsmontering470NOK
REELCRAFT -

Slangevalser, 4-veis

StilModellRullematerialeSpolelengdePris (eks. mva)
AS600692-1Forkrommet6"5 471NOK
BS600533-4Forkrommet22 "4 996NOK
RFQ
BS600533-2Forkrommet12 "6 537NOK
BS600533-5Forkrommet 28 "4 996NOK
RFQ
AS600533-1Forkrommet 6"6 181NOK
CS600533-3UUHMW18 "4 470NOK
AS600533-5UUHMW28 "4 605NOK
RFQ
AS600692-1UUHMW 6"4 476NOK
RFQ
AS600533-4UUHMW22 "4 605NOK
RFQ
AS600533-1UUHMW 6"5 039NOK
AS600533-2UUHMW 12 "5 039NOK
REELCRAFT -

Acetyleninnløpstilkoblinger

Reelcraft acetylen innløpskoblinger brukes med sveiseslangetromler i TW, STW og BA-serien. Disse beslagene gjør det enkelt å koble til eller fra rør, slanger eller slanger uten verktøy. De er tilgjengelige i 1/4 og 3/8 tommers NPT-konfigurasjoner.

StilModellSakPris (eks. mva)
AS300091Elbow906NOK
A261372Innløpsmontering468NOK
REELCRAFT -

Drivstoffslanger, 50 PSI

Reelcraft lavtrykksslanger brukes til å dispensere bensin, fett, parafin og petroleumsoljer. Disse slangene er laget av fire spiralformede polyestergarnfletter for å motstå slitasje, slitasje og korrosjon, samt gi gode strømningshastigheter. De leveres med beslag installert i begge ender for å koble dem til kompatibelt utstyr.

StilModellSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeVektPris (eks. mva)
AS600451-21 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.1.7 lbs.1 149NOK
RFQ
AS600451-501 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50ft.42 kg6 655NOK
RFQ
AS600451-351 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft.30 lbs.6 013NOK
RFQ
AS600160-43/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35ft.24.5 lbs.3 808NOK
RFQ
1234...16

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?