Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COXREELS 15353-6 slangerulleføring, 3/8 til 3/4 tommers slange indre dia. | AA2BGY 10C544

COXREELS 15353-6 Slangerulleføring, 3/8 til 3/4 tommers slange indre dia.

På lager
Vare: AA2BGY Modell: 15353-6Kryssreferanse: 10C544
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
4 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangevalseguide
BasismaterialeStål
Dybde12 "
For slange OD maks. (I.)1.25
For slange OD Min. (I.)0.375
Lengde6"
Utenfor Dia.3"
RullematerialeRustfritt stål
typenrektangulær
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nominell slange-ID (in.) (3/8 til 3/4)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLengdeUtenfor Dia.RullematerialetypenBreddePris
COXREELS 1728-1 slangerulleføring, 1/4 til 3/4 tommers slange indre dia. | AA2BGV 10C541 1728-12-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"672NOK
COXREELS 1728-2 Rulleføring, Plastrulle, Stålbrakett, Blå | AA2BGW 290XW8 1728-22-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"471NOK
COXREELS 1728-3 slangerulleføring, 1/4 til 1/2 tomme slange indre dia. | AA2BGX 10C543 1728-32-1 / 2 "Slangevalseguide4"1 1 / 2 "PlastSquare4"672NOK
COXREELS 15353-28 Slangerulleføring, 3/8 til 1 tomme slange indre dia. | AA2BGZ 10C545 15353-2812 "Slangevalseguide28 "3"Rustfritt stålrektangulær10 "3 836 NOK
COXREELS 15359-12 Slangerulleføringsenhet, topp | AA8ARA 16X575 15359-1216 "Slangevalseføring17.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "5 729 NOK
COXREELS 15359-18 Slangerulleføringsenhet, topp | AA8ARB 16X576 15359-1816 "Slangevalseføring23.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "6 618 NOK
COXREELS 15359-28 Slangerulleføringsenhet, topp | AA8ARC 16X577 15359-2816 "Slangevalseføring33.5 "-Rustfritt stål3-veis topp tilbakespoling6.5 "5 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 15353-6 Slangerulleføring, 3/8 til 3/4 tommers slange indre dia.
4 093 NOK / enhet