REELCRAFT S600160-4 drivstoffslange, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 35 fot

Vare: BT6KCC Modell: S600160-4
3 808 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffslange
Sluttmontering 13/4 "NPT (M)
Sluttmontering 23/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde 35ft.
SlangematerialeGummi
Slangetype Brensel
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk50 psi
Vekt24.5 lbs.

Produktdetaljer:

,Reelcrafts lavtrykksslange med fire spiraler av polyestergarn og statisk jordtråd i rustfritt stål for drivstoffapplikasjoner. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overstiger klassifiseringen som er oppført i diagrammet.,

Produktvarianter

ProduktModellSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeVektPris
REELCRAFT S600451-2 Drivstoffslange, indre diameter 1 tomme, 50 psi, slangelengde 2 fot | BT6KCB S600451-21 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.1.7 lbs.1 149 NOK
RFQ
REELCRAFT S600451-50 Drivstoffslange, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT6KCG S600451-501 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50ft.42 kg6 655 NOK
RFQ
REELCRAFT S600451-35 Drivstoffslange, indre diameter 1 tomme, 50 Psi, slangelengde 35 fot | BT6KCK S600451-351 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft.30 lbs.6 013 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S600160-4 drivstoffslange, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 35 fot
3 808 NOK / enhet