Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA SW701 Swivel 4500 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQH 35HX56

A.R. NORTH AMERICA SW701 Swivel 4500 Psi 3/8 Inch Npt

På lager
Vare: AG4YQH Modell: SW701Kryssreferanse: 35HX56

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving
Dimensjoner2 "L x 1-7 / 64" dia.
Inlet3 / 8 "PT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Væsketemp.302 Grader F
Maks. Press4500 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1148
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8424909080

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressPris
AR NORTH AMERICA CW212210 Swivel 4060 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQG 35HX55 CW2122102-1 / 2 "L x 1-3 / 4" dia.Rustfritt stål12 gpm40602 228 NOK
AR NORTH AMERICA SW703 Svingbart rustfritt stål 4500 Psi | AG4YQJ 35HX57 SW7032 "L x 1-7 / 64" dia.Messing8 gpm4500 psi389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA SW701 Swivel 4500 Psi 3/8 Inch Npt
579NOK / enhet