Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Hvit | AG7DMQ 5KCE7

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Hvit

På lager
Vare: AG7DMQ Modell: 9001K2L35LWWH13Kryssreferanse: 5KCE7
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
3 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkromet sinkstøpt
FARGEHvit
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
IP Rating66
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning24 VAC/DC
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antall operatører1
UtskiftingslampeProdusent nr. 25501-010-02
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørIngen vakt, runde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536509031

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBezelHodematerialeLampetypeNEMA-vurderingUtskiftingslampeType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Hvit | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13PlastKorrosjonsbestandig termoplastPlastgløde~~POS=TRUNC1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Bevoktet, rund2 977 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Hvit | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13MetalForkromet sinkstøptMetalgløde~~POS=TRUNC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Ingen vakt, runde3 254 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Hvit | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13MetalForkromet sinkstøptMetalLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Produsent nr. 25501-010-02Utvidet vakt, runde3 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc Hvit
3 570 NOK / enhet