Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT 1-HS1004-3 Justerbar støtfangerstopp, utvendig diameter 3 tommer | BT6RAY

REELCRAFT 1-HS1004-3 Justerbar støtfangerstopp, utvendig diameter 3 tommer

På lager
Vare: BT6RAY Modell: 1-HS1004-3
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtfanger for slange
Diameter A0.625 til 0.749 "
Diameter fvt3"
Diameter D1.25 "
For brukRT600, 5000, 7000, HD70000, DP, 80000 og L 5000
Slange-ID3 / 8 "
Vekt0.24 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2645

Produktdetaljer:

,Justerbare støtfangere er av solid støpt gummi som sikrer lang levetid og sklisikkert grep. Støtfangere gjør at ønsket lengde på slangen eller ledningen kan lagres permanent utenfor spolen. Støtfangere er inkludert på spolene kjøpt med slange eller ledning. Ved bestilling, oppgi delenummer, spolemodell og slange-ID og OD eller ledningen AWG og antall ledere.,

Produktvarianter

ProduktModellDiameter ADiameter fvtDiameter DSlange-IDStørrelseVektPris
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 Slangetrommel støtfanger Bruk med AC4DVW AD2WHE AD2WHF | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "til 0.749"-262NOK
REELCRAFT 1-HR1004 1 slangetrommel Bruk av AC4DVX AD2WHG AD2WHH | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------276NOK
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 Slangetrommel Støtfanger Bruk med AC4DVY AD8VXU AD9EDT | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "til 0.625"-282NOK
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 slangetrommel støtfanger Bruk med AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------289NOK
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 Slangetrommel Støtfanger Bruk med AD8VXX AD8VXY AD8VYA | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------212NOK
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 Slangetrommel Bruk av AD8WEU AE6BDF AE6CBP | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------280NOK
REELCRAFT 3-HR1005 1 Slangetrommel Støtfanger Bruk med AD8VYE | AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 1-HS1004-3 Justerbar støtfangerstopp, utvendig diameter 3 tommer
348NOK / enhet