REELCRAFT 2-HS1004-3 Justerbar støtfangerstopp, indre diameter 0.750 tommer - 1.05 tommer | BT6RNW

REELCRAFT 2-HS1004-3 Justerbar støtfangerstopp, indre diameter 0.750 tommer - 1.05 tommer

Vare: BT6RNW Modell: 2-HS1004-3
267NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtfanger for slange
Diameter A0.75 til 1.05 "
Diameter fvt3"
Diameter D1.25 "
For bruk RT800, 5000, 5005, 7000, HD70000, DP og 80000
Slange-ID1 / 2 "
Vekt0.23 lbs.

Produktdetaljer:

,Justerbare støtfangere er av solid støpt gummi som sikrer lang levetid og sklisikkert grep. Støtfangere gjør at ønsket lengde på slangen eller ledningen kan lagres permanent utenfor spolen. Støtfangere er inkludert på spolene kjøpt med slange eller ledning. Ved bestilling, oppgi delenummer, spolemodell og slange-ID og OD eller ledningen AWG og antall ledere.,

Produktvarianter

ProduktModellDiameter ADiameter fvtDiameter DSlange-IDStørrelseVektPris
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 Slangetrommel støtfanger Bruk med AC4DVW AD2WHE AD2WHF | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "til 0.749"-250NOK
REELCRAFT 1-HR1004 1 slangetrommel Bruk av AC4DVX AD2WHG AD2WHH | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------250NOK
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 Slangetrommel Støtfanger Bruk med AC4DVY AD8VXU AD9EDT | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "til 0.625"-249NOK
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 slangetrommel støtfanger Bruk med AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------254NOK
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 Slangetrommel Støtfanger Bruk med AD8VXX AD8VXY AD8VYA | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------235NOK
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 Slangetrommel Bruk av AD8WEU AE6BDF AE6CBP | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------264NOK
REELCRAFT 3-HR1005 1 Slangetrommel Støtfanger Bruk med AD8VYE | AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 2-HS1004-3 Justerbar støtfangerstopp, indre diameter 0.750 tommer - 1.05 tommer
267NOK / enhet