CAROL Tilkoblingstråd

filtre

CAROL -

2065A-serien, oppkoblingstråd

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
AC2065A.12.01Svart518NOK
BC2065A.12.03Rød518NOK
CC2065A.12.02Hvit535NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 500 fot, 12 AWG

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
A76822.R8.01.Svart2 594NOK
B76822.R8.10.Grå2 226NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 500 fot, 16 AWG

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
A76512.18.01Svart1 289NOK
B76512.18.06Grønn1 427NOK
C76512.18.16Lyse blå1 398NOK
D76512.18.03Rød1 397NOK
E76512.18.02Hvit1 289NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 500 fot, 8 AWG

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
A76843.38.01Svart6 457NOK
B76843.38.06Grønn5 103NOK
C76843.38.03Rød6 332NOK
D76843.38.02Hvit4 814NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 500 fot, 18 AWG

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
A76502.18.01Svart1 155NOK
B76502.18.06Grønn971NOK
C76502.18.16Lyse blå1 053NOK
D76502.18.03Rød989NOK
E76502.18.02Hvit963NOK
F76502.18.05Gul1 155NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 100 fot, 24 AWG

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
AC2015A.12.01Svart350NOK
BC2015A.12.07Blå350NOK
CC2015A.12.03Rød337NOK
DC2015A.12.05Gul334NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 100 fot, 18 AWG

StilModellNominell utenfor dia.SpenningTrådfargeLedningstypePris (eks. mva)
AC2064A.12.040.08 "300oransjeUL 1007, UL 1569487NOK
BC2064A.12.010.08 "300SvartUL 1007, UL 1569471NOK
CC2064A.12.030.08 "300RødUL 1007, UL 1569477NOK
DC2064A.12.050.08 "300GulUL 1007, UL 1569529NOK
EC2064A.12.020.08 "300HvitUL 1007, UL 1569477NOK
FC2064A.12.070.08 "300BlåUL 1007, UL 1569473NOK
EC2103A.12.020.112 "600HvitUL 1015, CSA TEW464NOK
BC2103A.12.010.112 "600SvartUL 1015, CSA TEW464NOK
CC2103A.12.030.112 "600RødUL 1015, CSA TEW464NOK
GC2103A.12.070.112 "600BlåUL 1015, CSA TEW464NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 100 fot, 20 AWG

StilModellNominell utenfor dia.SpenningTrådfargeLedningstypePris (eks. mva)
AC2040A.12.020.07 "300HvitUL 1007, UL 1569381NOK
BC2040A.12.010.07 "300SvartUL 1007, UL 1569393NOK
CC2040A.12.030.07 "300RødUL 1007, UL 1569393NOK
DC2040A.12.070.07 "300BlåUL 1007, UL 1569381NOK
EC2102A.12.030.102 "600RødUL 1015, CSA TEW387NOK
DC2102A.12.070.102 "600BlåUL 1015, CSA TEW387NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 100 fot, 22 AWG

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
AC2016A.12.01Svart360NOK
BC2016A.12.07Blå374NOK
CC2016A.12.06Grønn433NOK
DC2016A.12.04oransje361NOK
EC2016A.12.03Rød360NOK
FC2016A.12.02Hvit374NOK
GC2016A.12.05Gul374NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd, 100 fot, 14 AWG

StilModellTrådfargePris (eks. mva)
AC2105A.12.06Grønn684NOK
BC2105A.12.03Rød684NOK
CC2105A.12.02Hvit684NOK
CAROL -

Koblingsledninger

StilModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.TrådfargeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A76812.R8.16.150.136 "Lyse blå14AWG1 574NOK
B76832.18.08300.179 "brun10AWG3 217NOK
CAROL -

Tilkoblingstråd 16 Awg Hvit 100 fot

ModellSakPris (eks. mva)
C2104A.12.02AE7LVB521NOK
CAROL -

Maskinverktøytråd, 12 Awg ledningsstørrelse, rosa, 500 fot lengde, pvc

ModellSakPris (eks. mva)
76822.R8.13CQ8GCV2 225 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?