Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL C2040A.12.02 Koblingsledning 20 Awg Hvit 100 fot | AE7LTN 5ZDF9

CAROL C2040A.12.02 Koblingsledning 20 Awg Hvit 100 fot

På lager
Vare: AE7LTN Modell: C2040A.12.02Kryssreferanse: 5ZDF9
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilkoblingstråd
IsolasjonsmaterialePVC
Nominell utenfor dia.0.07 "
Spolelengde100ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Spenning300
TrådfargeHvit
Ledningsstørrelse20AWG
LedningstypeUL 1007, UL 1569

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.SpenningTrådfargeLedningstypePris
CAROL C2040A.12.01 Koblingsledning 20 Awg Svart 100 fot | AE7LTM 5ZDF8 C2040A.12.010.07 "300SvartUL 1007, UL 1569393NOK
CAROL C2040A.12.03 Koblingsledning 20 Awg Rød 100 fot | AE7LTP 5ZDG0 C2040A.12.030.07 "300RødUL 1007, UL 1569393NOK
CAROL C2040A.12.07 Koblingsledning 20 Awg Blå 100 fot | AE7LTU 5ZDG4 C2040A.12.070.07 "300BlåUL 1007, UL 1569381NOK
CAROL C2102A.12.03 Tilkoblingstråd 20 Agg Rød 100 Føtter | AE7LUM 5ZDJ1 C2102A.12.030.102 "600RødUL 1015, CSA TEW387NOK
CAROL C2102A.12.07 Koblingsledning 20 Awg Blå 100 fot | AE7LUR 5ZDJ5 C2102A.12.070.102 "600BlåUL 1015, CSA TEW387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C2040A.12.02 Koblingsledning 20 Awg Hvit 100 fot
381NOK / enhet