Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL 76502.18.02 Tilkoblingstråd 18 Agg 6 ampere Hvit 500 fot | AB4LKN 1YRA2

CAROL 76502.18.02 Koblingsledning 18 Awg 6 Amp Hvit 500 fot

På lager
Vare: AB4LKN Modell: 76502.18.02Kryssreferanse: 1YRA2
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
963NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilkoblingstråd
IsolasjonsmaterialePVC
Maks. Forsterker6
Nominell utenfor dia.0.11 "
Spolelengde500ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. OmrådeMTW og TFF -40 grader til 194 grader F, TEW og AWM -4 grader til 221 grader F
Spenning600
TrådfargeHvit
Ledningsstørrelse18AWG
LedningstypeMTW, TFF, AWM, TEW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2545
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådfargePris
CAROL 76502.18.01 Tilkoblingstråd 18 Agg 6 ampere Svart 500 fot | AB4LKM 1YRA1 76502.18.01Svart1 271 NOK
CAROL 76502.18.03 Tilkoblingstråd 18 Awg 6 ampere Rød 500 fot | AB4LKP 1YRA3 76502.18.03Rød989NOK
CAROL 76502.18.05 Tilkoblingstråd 18 Awg 6 ampere gul 500 fot | AB4LKR 1YRA5 76502.18.05Gul1 254 NOK
CAROL 76502.18.06 Tilkoblingstråd 18 Agg 6 ampere Grønn 500 fot | AB4LKT 1YRA6 76502.18.06Grønn971NOK
CAROL 76502.18.16 Tilkoblingstråd 18 Awg Lyseblå 500 fot | AB4LKY 1YRB2 76502.18.16Lyse blå1 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 76502.18.02 Koblingsledning 18 Awg 6 Amp Hvit 500 fot
963NOK / enhet