PANDUIT Hook And Loop kabelbinder

Bunt kablene / ledningene; har kroker og løkker i samme ende som lar brukeren sikre et større utvalg av buntdiametre (små til store) med letthet, samtidig som man forhindrer overspenning av kobber- og fiberkabler med høy ytelse

filtre

PANDUIT -

Spenne krok-og-løkke kabelbånd

StilModellutformingPris (eks. mva)pk. Antall.
AUGCTC3S-X0Ultra-Cinch m / midtmontert gjennomføring676NOK 10
BUCT3S-X0Ultra-Cinch m / Cinch-ring499NOK 10
CUGCTE3S-X0Ultra-Cinch m / endemontert gjennomføring760NOK 10
PANDUIT -

Skjær i lengden Hook-and-Loop kabelbånd

StilModellutformingLengdeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
AHLS-15R0Skjær til rull180 "50 lb.0.75 "596NOK
BHLS-75R0Skjær til rull900 "50 lb.0.75 "2 462NOK
CHLM-15R0Tak-Ty kutt i lengde180 "40 lb.0.33 "457NOK
PANDUIT -

Wrap Hook-and-Loop kabelbånd

StilModellFARGEutformingLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AHLT2I-X0SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw8"1.91 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "268NOK 10
BHLSP5S-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke18 "5"0 til 122 grader F50 lb.0.75 "827NOK 10
CHLB2S-C0SvartGjenbrukbare krok-og-løkkestrips7"1.6 "0 til 220 grader F50 lb.0.75 "2 684NOK 100
DHLSP1.5S-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke6"1.5 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "200NOK 10
EHLT3I-X0SvartTak-Ty Slot og X-Out for Screw12 "3.18 "0 til 220 grader F40 lb.0.5 "372NOK 10
BHLTP2I-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "363NOK 10
BHLTP3I-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "445NOK 10
BHLSP3S-X0SvartTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.2 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "605NOK 10
BHLSP3S-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.2 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "632NOK 10
BHLTP2I-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke8"1.91 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "362NOK 10
BHLTP3I-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke12 "3.18 "0 til 122 grader F40 lb.0.5 "463NOK 10
BHLSP1.5S-X12MaroonTak-TY Plenum vurdert gjenbrukbar krok og løkke6"1.5 "0 til 122 grader F50 lb.0.75 "248NOK 10
PANDUIT -

Hook Loop Tie Kit Rolls Cutter - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
TTS-35RX0AB9FCT4 837 NOK
10

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?