Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT HLS-75R0 Hook Loop Ties Roll 900.0 inch 0.750 In | AB9FCD 2CNF6

PANDUIT HLS-75R0 krokløkker rull 900.0 tommer 0.750 tommer

På lager
Vare: AB9FCD Modell: HLS-75R0Kryssreferanse: 2CNF6
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
2 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop kabelbånd
FARGESvart
utformingSkjær til rull
Lengde900 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.Diverse
Temp. Område0 til 220 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.1 "
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingLengdeStrekkfasthetBreddePris
PANDUIT HLM-15R0 Krok / sløyfebånd Rull 180.0 Tommer 0.330 In | AB9FCB 2CNF4 HLM-15R0Tak-Ty kutt i lengde180 "40 lb.0.33 "519NOK
PANDUIT HLS-15R0 Hook Loop Ties Roll 180.0 inch 0.750 In | AB9FCC 2CNF5 HLS-15R0Skjær til rull180 "50 lb.0.75 "621NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT HLS-75R0 krokløkker rull 900.0 tommer 0.750 tommer
2 650 NOK / enhet