Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT UGCTE3S-X0 krok- og løkkebånd Cinch 12.0 tommer - pakke med 10 | AB9FCY 2CNH6

PANDUIT UGCTE3S-X0 krok- og løkkebånd Cinch 12.0 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB9FCY Modell: UGCTE3S-X0Kryssreferanse: 2CNH6
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
760NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop kabelbånd
FARGESvart
utformingUltra-Cinch m / endemontert gjennomføring
Lengde12 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.3"
Temp. Område0 til 140 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.1 "
Bredde0.85 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingpk. Antall.Pris
PANDUIT UCT3S-X0 krok- og løkkebånd Cinch 12.0 tommer - pakke med 10 | AB9FCU 2CNH2 UCT3S-X0Ultra-Cinch m / Cinch-ring10499NOK
PANDUIT UGCTC3S-X0 krok- og løkkebånd Cinch 12.0 tommer - pakke med 10 | AB9FCW 2CNH4 UGCTC3S-X0Ultra-Cinch m / midtmontert gjennomføring10688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT UGCTE3S-X0 krok- og løkkebånd Cinch 12.0 tommer - pakke med 10
760NOK /pakke