MILWAUKEE Hullsager

Tungsten / bi-metall kornhullsager for bruk i metaller, tre og plast. Har spordesign med all tilgang for rask fjerning av plugg og herdeplastbelegg for å redusere friksjonen. Utvalgte modeller har loddede kanter for overlegen fugestyrke og diamantretensjon ved skjæring av slipende materialer.

filtre

MILWAUKEE -

Tungsten Carbide Grit med svart finish

StilModellSå Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A49-56-02963.125 "5 / 8-11706NOK
B49-56-03004.375 "5 / 8-11893NOK
C49-56-03035.375 "5 / 8-11845NOK
D49-56-03056.375 "5 / 8-11849NOK
E49-56-03106.625 "5 / 8-181 019NOK
C49-56-03156.875 "5 / 8-111 103NOK
MILWAUKEE -

Wolframkarbidkorn

StilModellArbor HoleSå Dia.Tenner per tommeTrådstørrelseBruk ArborPris (eks. mva)
A49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9340NOK
A49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9302NOK
A49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9315NOK
A49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9316NOK
A49-56-04495 / 8-112.25 "25 / 8-183TGT4415NOK
A49-56-04565 / 8-112.5 "25 / 8-183TGT4429NOK
A49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4324NOK
A49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4310NOK
A49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4339NOK
A49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4361NOK
MILWAUKEE -

Bi-Metal

StilModellArbor HoleMaks. SkjæredybdePilotøvelseSå Dia.Tenner per tommeTrådstørrelseBruk ArborPris (eks. mva)
A49-56-9628-1.625 "3TGT2 og 3TGT32.25 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1209NOK
B49-56-9641-1.625 "3TGT2 og 3TGT33.5 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1288NOK
A49-56-9633-1.625 "3TGT2 og 3TGT32.625 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1245NOK
A49-56-9617-1.625 "3TGT2 og 3TGT31.5 "4/65 / 8-183TGT4158NOK
A49-56-9619-1.625 "3TGT2 og 3TGT31.625 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1135NOK
A49-56-9621-1.625 "3TGT2 og 3TGT31.75 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1188NOK
A49-56-9623-1.625 "3TGT2 og 3TGT31.875 "4/65 / 8-183TGT1172NOK
A49-56-9624-1.625 "3TGT2 og 3TGT32"4/65 / 8-183TGT4194NOK
A49-56-9626-1.625 "3TGT2 og 3TGT32.125 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1218NOK
C49-56-9647-1.625 "3TGT2 og 3TGT34.25 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1518NOK
D49-56-9603-1.625 "3TGT2 og 3TGT35 / 8 "4/61 / 2-203TGR9129NOK
C49-56-9650-1.625 "3TGT2 og 3TGT34.75 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1766NOK
E49-56-9835-1 / 8 "-1.5 "8--287NOK
F49-56-9609-1.625 "3TGT2 og 3TGT31"4/61 / 2-203TGR9161NOK
F49-56-9613-1.625 "3TGT2 og 3TGT31.25 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1140NOK
A49-56-9635-1.625 "3TGT2 og 3TGT32.75 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1273NOK
B49-56-9642-1.625 "3TGT2 og 3TGT33.625 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1308NOK
C49-56-9646-1.625 "3TGT2 og 3TGT34.125 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1393NOK
G49-56-9825-1 / 8 "-1.25 "8--270NOK
F49-56-9611-1.625 "3TGT2 og 3TGT31.125 "4/61 / 2-203TGR9144NOK
F49-56-9615-1.625 "3TGT2 og 3TGT31.375 "4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1153NOK
H49-56-9820-1 / 8 "-1.125 "8--286NOK
I49-56-9815-1 / 8 "-1"8--263NOK
B49-56-9637-1.625 "3TGT2 og 3TGT33"4/65 / 8-183TGR9 eller 3TGT1252NOK
B49-56-9639-1.625 "3TGT2 og 3TGT33.25 "4/65 / 8-185TJC9 eller 3TGT1250NOK
MILWAUKEE -

Diamantkorn

StilModellArbor HoleMaks. SkjæredybdeSå Dia.TrådstørrelsePris (eks. mva)
A49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-352NOK
B49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-431NOK
C49-56-0505-1 / 4 "1 / 4 "-370NOK
D49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-388NOK
E49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-544NOK
F49-56-0503-3 / 16 "3 / 16 "-309NOK
G49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-485NOK
H49-56-0517-1"1"-650NOK
I49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20391NOK
J49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20483NOK
K49-56-56455 / 8-181.5 "2"5 / 8-18671NOK
L49-56-56255 / 8-181.5 "1.375 "5 / 8-18543NOK
M49-56-56605 / 8-181.5 "2.5 "5 / 8-18755NOK
N49-56-56205 / 8-181.5 "1.25 "5 / 8-18504NOK
O49-56-56305 / 8-181.5 "1.5 "5 / 8-18534NOK
MILWAUKEE -

Ice Harden Hole Saw Bi-metal Black 5-1 / 2in

ModellSakPris (eks. mva)
49-56-9654AA4KQU1 184 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?