Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-0444 Hullsag Hårdmetall 2 In | AA4QAU 12Y456

MILWAUKEE 49-56-0444 Hullsag Hårdmetall 2 In

På lager
Vare: AA4QAU Modell: 49-56-0444Kryssref: 12Y456
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designIkke Inkludert
Arbor Hole5 / 8-11
AnleggWolframkarbidkorn
Borestørrelse1/4 Dia x 3-1 / 2 "L
Maks. Skjæredybde1-9 / 16 "
Pilotøvelse13N970
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 4" L
Pitch stilRett tonehøyde
Så Dia.2"
Tenner per tomme2
Trådstørrelse5 / 8-18
TannmaterialeKarbidkorn
Bruk Arbor3TGT4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207502055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleSå Dia.Tenner per tommeTrådstørrelseBruk ArborPris
MILWAUKEE 49-56-0405 Hullsag Hårdmetall korn 3/4 tommer | AA4QAL 12Y449 49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9302NOK
MILWAUKEE 49-56-0409 Hullsag Hårdmetall 7/8 tommer | AA4QAM 12Y450 49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9340NOK
MILWAUKEE 49-56-0413 Hullsag Hårdmetall 1 In | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9315NOK
MILWAUKEE 49-56-0417 Hullsag Hårdmetall korn 1-1/8 In | AA4QAP 12Y452 49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9316NOK
MILWAUKEE 49-56-0422 Hullsag Hårdmetall korn 1-1/4 In | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4324NOK
MILWAUKEE 49-56-0426 Hullsag Hårdmetall korn 1-3/8 In | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4310NOK
MILWAUKEE 49-56-0437 Hullsag Hullsag Hårdmetallkorn 1-3/4 In | AA4QAT 12Y455 49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4339NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0444 Hullsag Hårdmetall 2 In
361NOK / enhet