Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-5645 hullsag diamantkorn 2 tommers diameter | AG3RDT 33UH18

MILWAUKEE 49-56-5645 Hullsag diamantkorn 2 tommers diameter

På lager
Vare: AG3RDT Modell: 49-56-5645Kryssreferanse: 33UH18
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
671NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designIkke Inkludert
Arbor Hole5 / 8-18
Maks. Skjæredybde1.5 "
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 2" L
Pitch stilRett tonehøyde
Så Dia.2"
Tenner per tomme4
Trådstørrelse5 / 8-18
TannmaterialeDiamantkorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Primær sagapplikasjon: Spesialitet
    • ,
    • Utskiftningsskov nr.: Fr. Nr. 49-56-7135
    • ,
    • Utskiftning Pilot Drill No.:Mfr. Nr. 49-56-8025

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleMaks. SkjæredybdeSå Dia.TrådstørrelsePris
MILWAUKEE 49-56-0507 Hullsag Diamantkorn 5/16 i diameter | AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-352NOK
MILWAUKEE 49-56-0509 Hullsag Diamantkorn 3/8 tommers diameter | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-388NOK
MILWAUKEE 49-56-0511 Holesag Diamantkorn 1/2 tommers diameter | AG3RDA 33UH28 49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-431NOK
MILWAUKEE 49-56-0513 Hullsag Diamantkorn 5/8 tommers diameter | AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-485NOK
MILWAUKEE 49-56-0515 Hullsag Diamantkorn 3/4 tommers diameter | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-544NOK
MILWAUKEE 49-56-0517 Hullsag Diamantkorn 1 tommers diameter | AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-650NOK
MILWAUKEE 49-56-5605 hullsag diamantkorn 7/8 i diameter | AG3RDM 33UH13 49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-5645 Hullsag diamantkorn 2 tommers diameter
671NOK / enhet