Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-0511 Holesag Diamantkorn 1/2 tommers diameter | AG3RDA 33UH28

MILWAUKEE 49-56-0511 Hullsag diamantkorn 1/2 tommers diameter

På lager
Vare: AG3RDA Modell: 49-56-0511Kryssreferanse: 33UH28

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designInnebygd
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Pitch stilGrit Edge
Så Dia.1 / 2 "
Skaftstørrelse1/4 "Quick Change Hex
TannmaterialeDiamantkorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8202990000

Produktdetaljer:

    • Primær sagapplikasjon: Spesialitet

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleMaks. SkjæredybdeSå Dia.TrådstørrelsePris
MILWAUKEE 49-56-0507 Hullsag Diamantkorn 5/16 i diameter | AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-352NOK
MILWAUKEE 49-56-0509 Hullsag Diamantkorn 3/8 tommers diameter | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-388NOK
MILWAUKEE 49-56-0513 Hullsag Diamantkorn 5/8 tommers diameter | AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-485NOK
MILWAUKEE 49-56-0515 Hullsag Diamantkorn 3/4 tommers diameter | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-544NOK
MILWAUKEE 49-56-0517 Hullsag Diamantkorn 1 tommers diameter | AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-650NOK
MILWAUKEE 49-56-5605 hullsag diamantkorn 7/8 i diameter | AG3RDM 33UH13 49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20391NOK
MILWAUKEE 49-56-5615 Holesag Diamantkorn 1-1 / 8 i diameter | AG3RDN 33UH14 49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0511 Hullsag diamantkorn 1/2 tommers diameter
431NOK / enhet