GREENLEE Hullsager

Bimetall- og karbid-hullsager som brukes til å lage opptil 1.6-tommers dype kutt i tre- eller metallarbeidsstykker

filtre

GREENLEE -

Hullsager

StilModellSå Dia.Pris (eks. mva)
A925-1-7 / 321-7 / 32 "544NOK
A925-1-1 / 81.125 "510NOK
A925-22"841NOK
A925-2-1 / 22.5 "1 144NOK
A925-7/87 / 8 "459NOK
GREENLEE -

Hullsag i karbid

StilModellAnleggSå Dia.Pris (eks. mva)
A645-1-1 / 8Wolframkarbidkorn1.125 "532NOK
B645-1-3 / 8Wolframkarbidkorn1.375 "644NOK
B645-2Wolframkarbidkorn2"967NOK
B645-1-3 / 4Wolframkarbidkorn1.75 "761NOK
C645-7/8Wolframkarbid Tips7 / 8 "447NOK
GREENLEE -

Bi metall hullsager

Greenlee hullsager er egnet for å skjære hull gjennom arbeidsstykker av aluminium, tinn, stål, plast, tre og glassfiber. De har verktøystål, bi-metallblad for å skjære gjennom tøffe overflater mens de minimerer slitasje og har dampoksidfinish for å holde bladtemperaturen lav under skjæring. De har en ekstra tykk bakplate for å minimere vibrasjoner under operasjonen. Velg fra et bredt utvalg av disse bimetall-hullsagene, tilgjengelig i 7/8 - 4.75 tommers diameter.

StilModellSakSå Dia.SkaftstørrelseBruk medPris (eks. mva)
A825-1Gasket1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522229NOK
B825-2Hullsag2"7/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37154, 37156196NOK
C825-3-1 / 4Hullsag3.25 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156271NOK
D825-4-1 / 8Hullsag4.125 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156411NOK
D825-4Hullsag4"7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156385NOK
E825-1-1 / 8Hullsag1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522161NOK
F825-7/8Hullsag7 / 8 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522149NOK
G825-3-3 / 4Hullsag3.75 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156332NOK
H825-3-5 / 8Hullsag3.625 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156280NOK
I825-3Hullsag3"7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156256NOK
H825-3-1 / 2Hullsag3.5 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156264NOK
J825-2-1 / 2Hullsag2.5 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156256NOK
K825-2-1 / 4Hullsag2.25 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156241NOK
C825-1-3 / 4Hullsag1.75 "7/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37154, 37156195NOK
L825-1-1 / 2Hullsag1.5 "5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37154, 37156159NOK
M825-3/4Hullsag3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) FlaterMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522140NOK
N825-4-3 / 4Hullsag4.75 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156867NOK
O825-4-1 / 2Hullsag4.5 "7/16 "Hex, 1/2" med (3) leiligheterMfr. Nr. 2801, 37156799NOK
P825-1-3 / 8Hullsag1.375 "5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37154, 37156169NOK
GREENLEE -

Hurtigutskifting av hullskjærer med karbid, 3/4 tommers hullstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
645-3/4AH4FDM434NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?