Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 645-7/8 Hurtigskifte hullskjærer med karbid, 7/8 tommers hullstørrelse | AA9TWF 1FAH8

GREENLEE 645-7/8 hurtigutskifting av hullskjærer med karbid, 7/8 tommers hullstørrelse

På lager
Vare: AA9TWF Modell: 645-7/8Kryssreferanse: 1FAH8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullskjærer
Arbor Hole3 / 8 "
AnleggWolframkarbid Tips
Maks. Skjæredybde3 / 16 "
Så Dia.7 / 8 "
TannmaterialeKarbid tippet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8202990000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggSå Dia.Pris
GREENLEE 645-1-1/8 Hurtigskifte Hullkutter med karbid, 1-1/8 tomme Hullstørrelse | AA9TWG 1FAH9 645-1-1 / 8Wolframkarbidkorn1.125 "532NOK
GREENLEE 645-1-3/8 Hurtigskifte hullskjærer med karbid, 1-3/8 tommers hullstørrelse | AA9TWH 1FAJ1 645-1-3 / 8Wolframkarbidkorn1.375 "644NOK
GREENLEE 645-1-3/4 Hurtigskifte Hullkutter med karbid, 1-3/4 tommers skjærestørrelse | AA9TWJ 1FAJ2 645-1-3 / 4Wolframkarbidkorn1.75 "761NOK
GREENLEE 645-2 Hurtigskifte hullskjærer med karbid, 2 tommers hullstørrelse | AA9TWK 1FAJ3 645-2Wolframkarbidkorn2"967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 645-7/8 hurtigutskifting av hullskjærer med karbid, 7/8 tommers hullstørrelse
447NOK / enhet