Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 925-2 hullsag, 1/2 tommers skaftstørrelse, 2 tommers hulldiameter | AB4FZF 1XRP5

GREENLEE 925-2 hullsag, 1/2 tommers skaftstørrelse, 2 tommers hulldiameter

På lager
Vare: AB4FZF Modell: 925-2Kryssreferanse: 1XRP5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor Hole3 / 8 "
Maks. Skjæredybde1 / 4 "
Antall tenner14
Så Dia.2"
TannmaterialeHigh Speed ​​Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSå Dia.Pris
GREENLEE 925-7/8 hullsag, 3/8 tommer skaftstørrelse, 7/8 tommer hulldiameter | AB4FZA 1XRN8 925-7/87 / 8 "459NOK
GREENLEE 925-1-1/8 hullsag, 3/8 tommers skaftstørrelse, 1-1/8 tomme hulldiameter | AB4FZB 1XRN9 925-1-1 / 81.125 "510NOK
GREENLEE 925-1-7/32 hullsag, 3/8 tommers skaftstørrelse, 1-7/32 tommers hulldiameter | AB4FZC 1XRP1 925-1-7 / 321-7 / 32 "544NOK
GREENLEE 925-2-1/2 hullsag, 1/2 tomme skaftstørrelse, 2-1/2 tomme hulldiameter | AB4FZG 1XRP6 925-2-1 / 22.5 "1 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 925-2 hullsag, 1/2 tommers skaftstørrelse, 2 tommers hulldiameter
841NOK / enhet