JET VERKTØY 690407 Var Speed ​​Mill Machine 1Ph 2HP 115/230V | AH2CUY 25CH31

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​Mill Machine 1Ph 2HP 115 / 230V

Vare: AH2CUY Modell: 690407Kryssref: 25CH31
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

187 627 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresemaskin med variabel hastighet
Cross Travel (In.)12
Hodevinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
Generell dybde63
Total høyde85
Samlet bredde65.5
Fase1
Quill Dia.3-3/8
Ram Travel14-1/2
Spindelhastighet60 til 4200
SpindelavsmalningR-8
Spindel til bord17-1/2
Tabellstørrelse9 x 49
typenVariabel hastighet R8
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1097.712
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)166.37
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Lengdereise (Inn.) : 34.00
    • Kne reise (inn.): 16
    • Quill Travel (Inn.): 5
    • Antall T-spor: 3
    • T-sporstørrelse (in.): 3,5 / 8
    • Hodevinkel foran / bak (Deg.): 47
    • Maks. Tabellvekt (kg): 660

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMotor HPOperasjonGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFasetypenPris
JET TOOLS 691205 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Håndbok---3-261 946 NOK
RFQ
JETTOOLS 690117 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Håndbok---3-249 499 NOK
RFQ
JET TOOLS 690120 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Håndbok68.758795.753Variabel hastighet R8251 498 NOK
RFQ
JET TOOLS 690940 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC-kontrollert6663853CNC736 187 NOK
RFQ
JET TOOLS 690087 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Håndbok---3-240 993 NOK
RFQ
JETTOOLS 690098 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Håndbok---3-260 247 NOK
RFQ
JET VERKTØY 690099 Fresemaskin med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Håndbok638565.53Variabel hastighet R8286 107 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 690407 Var Speed ​​Mill Machine 1Ph 2HP 115 / 230V
187 627 NOK / enhet