MITUTOYO Hullboring og trådmålere

Inkluderer høykvalitets wire- og boringsmålere designet for å måle diameteren på henholdsvis ledninger og hull. Laget av stål og tilbys i forskjellige lengder og måleområder. Holdbare boremålere og sett med små hullmålere er også tilgjengelig

filtre

MITUTOYO -

Bore Gage sett Borematic

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A568-9301 til 2"/25.4 til 50.8 mm47 327NOK
B568-9362 til 4/50.8 til 101.670 771NOK
MITUTOYO -

Bore Gage Set Holtest

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A368-9180.8 til 246 965NOK
B368-9160.275 til 0.50031 041NOK
MITUTOYO -

målere

StilModellPris (eks. mva)
A511-52117 447NOK
B516-901-2661 396NOK
C511-932-2015 306NOK
D7300A2 004NOK
E511-751-206 305NOK
MITUTOYO -

Teleskopisk Gage

StilModellMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
A155-1241-1/4 to 2-1/4"594NOK
B155-1252-1/4 to 3-1/2"591NOK
C155-1233/4 to 1-1/4"540NOK
MITUTOYO -

Boremåler 1.0-5.9 mm 57 hull

ModellSakPris (eks. mva)
950-208AE3CEA648NOK
MITUTOYO -

Mekanisk boringsmåler, 0.4 til 0.7 tommers rekkevidde, 0001 tommers oppløsning, 00016 tommers nøyaktighet

ModellSakPris (eks. mva)
526-123-20CN2THU7 251 NOK
MITUTOYO -

Drill Gage 1 / 16-1 / 2 inch 29 hull

ModellSakPris (eks. mva)
950-206AE3CDZ654NOK
MITUTOYO -

Gage Wire # 0-36 Range

ModellSakPris (eks. mva)
950-202AE3CEC689NOK
MITUTOYO -

Gage Us Standard

ModellSakPris (eks. mva)
950-203AE3CED625NOK
MITUTOYO -

Ring Snap Gage 2 til 3 tommer Ingen indikator

ModellSakPris (eks. mva)
201-153AE9YEL7 662 NOK
MITUTOYO -

Gage Trykk / bor

ModellSakPris (eks. mva)
950-204AE3CDY599NOK
MITUTOYO -

Drill Gage Az

ModellSakPris (eks. mva)
950-209AE3CEB630NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?